入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レースウェイコンジットコネクタ |
色 | グレー |
コネクタ タイプ | 鋼 |
穴径 | 0.5 " |
長さ | 1.75 " |
材料 | 鋼 |
取り付け | 圧入 |
レースウェイタイプ | メタリック |
サブカテゴリ | コネクタ |
タイプ | HBL500およびHBL750シリーズ |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8302496055 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | コネクタ タイプ | 穴径 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL5786AIVA | 象牙 | 0.750 "KO | 0.75 " | レースウェイ入口コネクタ | 3.89 " | ¥4,432 | ||
HBL5782A | グレー | 鋼 | 0.75 " | レースウェイコンジットコネクタ | 1.75 " | ¥5,242 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。