MARATHON MOTORS 100LTFC6577R420Aメトリックモーター
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
アイテム価格 | メトリックモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F3 |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 87.5% |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 100L |
全負荷アンペア | 1.85 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 1.49 |
取り付け | リジッド |
NEMAデザイン | B |
利き手 | 水平な |
相 | 3 |
RPM | 1200 |
稼働率 | 1.15 |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 44.28 |
船高(cm) | 36.6 |
船の長さ(cm) | 49.1 |
船幅(cm) | 31.6 |
プロダクト | モデル | Hz | アセンブリ | エンクロージャー | kW | 取り付け | 利き手 | RPM | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090LT17FH6326 | 50/60 | - | 完全密閉型ファン冷却 | 1.49 | ベース(Base) | - | - | - | ¥144,234 | ||
090LT34FH6302 | 60 | F1のみ | IP55 | 2.24 | B3 | 水平な | 3600 | - | ¥112,924 | ||
132STFC6503 | 60 | F3 | TEFC | 5.6 | リジッド | 水平な | 3600 | - | ¥257,485 | ||
080T17FH5326 | 60 | F3 | TEFC | 0.56 | リジッド | 水平な | 1800 | - | ¥76,697 | ||
063T17FH5326 | 60 | F3 | TEFC | 0.18 | B3 | 水平な | 1800 | - | ¥65,224 | ||
071T17FH5327 | 60 | F3 | TEFC | 0.37 | リジッド | 水平な | 1800 | - | ¥73,242 | ||
090LT34FH6301 | 60 | F3 | TEFC | 2.24 | リジッド | 水平な | 3600 | - | ¥163,044 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。