MARATHON MOTORS 056C17D2101ダイレクトドライブブロワーモーター1 / 3HP 1725rpm単相防滴
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイレクトドライブブロワーモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5.625 " |
コンデンサが含まれています | 有り |
コンデンサが必要です | 有り |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56Z |
全負荷アンペア | 5.8 / 2.8-2.9 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 8.5 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | ねじ付き |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 14 1 / 16 " |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.5 " |
リングトゥリングセンター | 8.437 " |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.35 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 5 11 / 16 " |
電圧 | 115 / 208-230 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 20.62 |
船の長さ(cm) | 50.5 |
船幅(cm) | 26.04 |
HSコード | 8501404040 |
プロダクト | モデル | リングトゥリングセンター | 本体径 | フレーム | 稼働率 | 軸径 | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056C17D2102 | 9.437 " | 5.625 " | 56Z | 1.25 | 5 / 8 " | 8.0 / 4.0-4.0 | 1/2 | 9.75 " | ¥107,578 | ||
056C17D5346 | 9.125 " | 6.5 " | 56 | 1.25 | 3 / 4 " | 12.0 / 5.8-6.0 | 3/4 | 9.437 " | ¥138,390 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。