MARATHON MOTORS ヒューブシュモーター、単相、防滴、弾力性のあるベース
形式 | モデル | リングトゥリングセンター | 本体径 | フレーム | 稼働率 | 軸径 | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056C17D2101 | 8.437 " | 5.625 " | 56Z | 1.35 | 5 / 8 " | 5.8 / 2.8-2.9 | 1/3 | 8.5 " | ¥93,559 | |
B | 056C17D5346 | 9.125 " | 6.5 " | 56 | 1.25 | 3 / 4 " | 12.0 / 5.8-6.0 | 3/4 | 9.437 " | ¥138,390 | |
C | 056C17D2102 | 9.437 " | 5.625 " | 56Z | 1.25 | 5 / 8 " | 8.0 / 4.0-4.0 | 1/2 | 9.75 " | ¥107,578 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンドヘルドおよびキャニスター掃除機
- DCギアモーター
- スプリングキャリパーとディバイダー
- 照らされた押しボタン演算子
- デッキ釘
- 圧着工具
- アンカー
- 空気処理
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- PROTO 鉄道ツールセット
- BESTCARE 消火器キャビネット
- DAYTON リレークリップメタル
- OIL SAFE バルクシステムQCアップグレードキット
- NOTRAX Wayfarer 14 mm 屋外ルーズレイ スクレーパー マット
- AMERICAN TORCH TIP アダプターのヒント
- EATON マグナム シリーズ メカニカル インターロック
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC PHメーター
- BALDOR / DODGE GTAH、XNUMXボルトピローブロック、グリップタイトアダプターボールベアリング
- BALDOR / DODGE QD、SDサイズブシュ