MARATHON MOTORS 048A17T359 X464HVACモーター
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 60 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 継続的なAOM |
効率化 | 70% |
エンクロージャー | TEAO |
フレーム | 48Z |
全負荷アンペア | 3.1-2.9 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.37 |
取り付け | 拡張スタッド-フットレス |
NEMAデザイン | デザインコードなし |
利き手 | 水平な |
相 | 1 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1625 |
稼働率 | 1.0 |
熱保護 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 17.63 |
船の長さ(cm) | 33.66 |
船幅(cm) | 17.78 |
プロダクト | モデル | NEMAデザイン | デューティ | エンクロージャー | RPM | 稼働率 | 電圧 | フレーム | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11T2008 | - | 連続的な | - | - | 1.0 | 208-230 | 48Y | 1.2-1.1 | ¥41,726 | ||
048A11T569 | N | 継続オーサム | TEAO | 1075 | 1.0 | 208-230 | 48Y | 1.4 | ¥41,042 | ||
048A11T2012 | デザインコードなし | CONT.AOM | TEAO | 1075 | NONEを | 208-230 | 48Y | 2.6 | ¥22,319 | ||
048A11T619 | DESコードなし | CONT.AOM | TENV | 1075 | 1.0 | 460 | 48Y | 3.4 | ¥102,145 | ||
048A17T96 | デザインコードなし | 継続的なAOM | TEAO | 1625 | 1.0 | 208-230 | 48Z | 2.9-2.6 | ¥72,420 | ||
048A11T581 | デザインコードなし | CONT.AOM | TEAO | 1075 | 1.0 | 460 | 48Y | 2.1 | ¥97,774 | ||
048A11T276 | デザインコードなし | 連続的な | TENV | 1075 | 1.0 | 208-230 | 48Y | 4.2-3.65 | ¥89,324 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。