MARATHON MOTORS コンデンサーファン/ヒートポンプモーター、PSC、エアオーバー、48 フレーム、スルーボルト、オールアングル
マラソンファン/ヒートモーターは、ファン、送風機、エアコン、ポンプ、ヒーター、コンプレッサーに使用されます。 これらの単相モーターは、1625 Hz で最大 60 rpm の回転速度を提供します。
形式 | モデル | NEMAデザイン | デューティ | エンクロージャー | RPM | 稼働率 | 電圧 | フレーム | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 048A11T2008 | - | 連続的な | - | - | 1.0 | 208-230 | 48Y | 1.2-1.1 | ¥45,262 | |
B | 048A11T569 | N | 継続オーサム | TEAO | 1075 | 1.0 | 208-230 | 48Y | 1.4 | ¥41,052 | |
C | 048A11T571 | N | 継続的なAOM | TEAO | 1075 | 1.0 | 208-230 | 48Z | 2.75-2.7 | ¥57,243 | |
D | 048A11T619 | DESコードなし | CONT.AOM | TENV | 1075 | 1.0 | 460 | 48Y | 3.4 | ¥77,175 | |
E | 048A11T276 | デザインコードなし | 連続的な | TENV | 1075 | 1.0 | 208-230 | 48Y | 4.2-3.65 | ¥18,889 | |
F | 048A11T580 | デザインコードなし | CONT.AOM | TEAO | 1075 | 1.0 | 460 | 48Y | 1.4 | ¥63,288 | |
G | 048A11T2012 | デザインコードなし | CONT.AOM | TEAO | 1075 | NONEを | 208-230 | 48Y | 2.6 | - | 見積依頼
|
G | 048A11T2020 | デザインコードなし | CONT.AOM | TEAO | 1075 | 1.0 | 208-230 | 48Y | 1.3 | ¥13,614 | |
H | 048A17T96 | デザインコードなし | 継続的なAOM | TEAO | 1625 | 1.0 | 208-230 | 48Z | 2.9-2.6 | ¥54,701 | |
I | 048A11T581 | デザインコードなし | CONT.AOM | TEAO | 1075 | 1.0 | 460 | 48Y | 2.1 | ¥73,889 | |
G | 048A17T359 | デザインコードなし | 継続的なAOM | TEAO | 1625 | 1.0 | 208-230 | 48Z | 3.1-2.9 | - | 見積依頼
|
J | 048A17T86 | デザインコードなし | 継続オーサム | TEAO | 1625 | 1.0 | 208-230 | 48Y | 2 | ¥49,188 | |
G | 048A11T463 | デザインコードなし | CONT.AOM | TEAO | 1075 | 1.0 | 208-230 | 48Y | 1.8 | ¥14,782 |
特徴
- 温度上昇に敏感なサーマルプロテクターを搭載しており、過負荷によるモーターの過熱を防ぎます。 これらのプロテクターは、モーターが完全に冷えた後に自動的にリセットされます。
- ベアリングを湿気や汚染物質から保護するための外部スリンガーが特徴です。
- などのモデル 048A17T96には、ファンによって生成された空気の動きがモーターを冷却する気流内に設置された TEAO (Totally Enclosed Air Over) エンクロージャーが付属しています。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
ダブルシールドボールベアリングの用途は何ですか?
二重シールドボールベアリングは摩擦を軽減し、要求の厳しい用途でもスムーズで連続的な動作を実現します。
水平/シャフトダウン方向の目的は何ですか?
これらのモーターは水平/シャフトダウン方向であり、ストロークごとに適切な潤滑が可能となり、シールの摩耗を軽減し、腐食を抑制します。
永久分割コンデンサの利点は何ですか?
永久分割コンデンサまたは PSC はモーターに永久的に接続され、高い始動トルクを生成し、主に HVAC 機器で使用されます。 これらのモータは、モータの起動時にのみコンデンサ相を使用する単相モータと比較して、始動動作と運転動作の両方で回路内に同じコンデンサとコンデンサ位相を持ちます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サービスカウンター
- 掃除機を買う
- インバータ
- プラスチックロール
- 鉛ホース
- 研磨
- 電気ツール
- 安全警報と警告
- マウントと振動制御
- フェルト
- SQUARE D 南京錠アタッチメントを処理する
- WIDIA 高速度HSSハンドタップ、コーティングされていない仕上げ
- OMRON リミットスイッチ レセプタクル
- WEARWELL 502シリーズ、モジュラー抗疲労マット
- KIPP カムハンドルシングルアクション
- SPEEDAIRE ホースリール3/8インチ
- DAYTON 483シリーズDCギアモーター
- HOFFMAN 滑走路オーバーヘッドスタックキット
- BANJO FITTINGS 圧力ラベル
- EATON コメット シリーズ 偏光反射型前方視光電センサー