入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティナーズ・スニップ |
構造 | アルミフレーム、スチールインサートブレード |
曲線タイプ | ワイド/マイルド |
切削作用 | ストレート |
最先端 | 鋸歯状ではない |
切削長さ | 3.25 " |
ハンドルの色 | アルミニウム |
ハンドルデザイン | 大きなループ付きのアルミハンドル |
あごの深さ | 3-1 / 4」 |
材料 | アルミフレーム、スチールインサートブレード |
金属ゲージ | 22マイルド/ 24亜鉛メッキ/ 26SS |
全体の長さ(Overall Length) | 14 " |
安全ラッチ | いいえ |
タイプ | Tinnersアルミニウム |
船の重量(kg) | 0.67 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8203300000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 構造 | 切削長さ | あごの深さ | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12A | アルミニウムフレーム、刃物グレードのスチールインサートブレード | 3" | 3" | アルミニウムフレーム、刃物グレードのスチールインサートブレード | 12 " | ¥12,220 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。