MALCO
フィルタ
ハンドツール
配管
パワーツール
空気力学
機械加工
ファスナー
ハンドツール フィルタ
ホッチキスタッカーとアクセサリー全ラインナップを見る
ホッチキスとタッカー フローリングおよび換気操作でフォームワークピースを固定するために設計されたフォームボードステープラーへのPEX。 ステープルの変形や詰まりのリスクを排除する自動調整用の板ばね制御ストップと、疲労の最小化とユーザーの快適さのためのスムーズなステープルアクション
ステープルとブラッドネイル 亜鉛メッキ鋼/アルミニウム合金のホグリングステープルは、引っ掛かりのないリングクロージャーが必要なアプリケーションに最適です。 簡単な装填と安全のための平滑末端を特徴とし、7ゲージのテンションワイヤーを9ゲージのチェーンリンクフェンスに簡単に固定できます。 200、250、500、1000、1250のパックで提供
ペンチ全ラインナップを見る
リングプライヤーの保持とロック チェーンリンクフェンスを固定するように設計された商用グレードのホッグリングプライヤー。 7ゲージ、9ゲージ、および11ゲージの照合ホッグリングステープルと互換性があります。 限られたスペースで追加のレバレッジとリーチを提供する長いハンドルと、簡単に工具を保管できる折りたたみ式のホッグリングフィードマガジンを備えています
切削工具全ラインナップを見る
金属切削スニップ板金ツール 多用途の J チャンネル カッターは、下流側のノッチ カットアウト、ビニール チャンネルのマイター トリム カット、および排水タブの作成用に設計されています。 人間工学に基づいた Redline ハンドル技術、熱処理されたスチール構造、安全ラッチが特徴です。 航空用スニップ、ホール カッター、折りたたみツール、ハンドシーマーも利用可能
電気ツール全ラインナップを見る
ノックアウトホールパンチ 金属ダクトやビニール窓の押し出し材のエッジに沿ってリベットやネジ留め具の穴を開けたり、金網フェンスや機器ケージに標識やバンパーを取り付けるためのホグリング穴を開けたりするのに適しています。 プレインストールされた1/8インチ(3.2 mm)のパンチとダイ、および3/16インチ(4.8 mm)のパンチとダイのアセンブリが付属しています
ハンドツールキット全ラインナップを見る
一般的なハンドツールキット HVACスターターキットは、冷蔵、サービス、屋根の用途でのネジ留め、タイの取り付け、ビニールシートの切断および測定を目的として設計されています。 ソフトサイドツールバッグは、安全な保管と現場での携帯性を提供します。 16ピースと30ピースのオプションで利用可能
ハンマーと打撃ツール全ラインナップを見る
リベット打ち/チッピングハンマーを選ぶ ダクト、フローリング、メンテナンスおよび修理の板金での使用に最適なレザーグリップセッティングハンマー。 高い衝撃強度、弾力性、長期耐久性を実現する硬化および強化構造と、研磨液に対する完全な耐性を実現する完全に研磨された面取りされたヘッド
マルコについて
Malco は 1950 年以来、さまざまな HVAC 専門家向けに金属加工ツールの完全な製品ラインを製造してきました。 Malco HVAC ツールのカタログには、金属シート切断ツール、ネジ、ステープルとブラッドネイル、穴あけパンチ、ケーブルタイツール、PEX ツール、プライヤー、ハンマー、ホッチキスとタッカー。 これらの高品質 Malco 金属工具は、あらゆる圧着、曲げ、折り畳み、金属接合のニーズに幅広く使用されており、幅広い選択肢からお選びいただけます。