CHERNE Muni-ボールプラグ、シングルサイズ
Cherne シングルサイズ配管 Muni ボール プラグは、配管システムの監視とテストの両方を可能にする完全なバイパス システムを備えています。 これらのプラグには、262008、262010、262048、262064、262080、262110、262129、262137、262258 モデルが含まれており、収縮時の長さは 3.8 インチから 19.75 インチの範囲です。
形式 | モデル | 収縮時の直径 | 収縮した長さ | 公称寸法 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 262008 | 1.4 " | 3.8 " | 1.5 " | 1.49 "から1.88" | ¥41,871 | |
B | 262010 | 1.75 " | 6" | 2" | 1.88 "から2.25" | ¥42,225 | |
C | 262258 | 2.5 " | 8" | 3" | 2.62 "から3.25" | ¥56,136 | |
B | 262048 | 3.13 " | 8" | 4" | 3.25 "から4.25" | ¥43,734 | |
D | 262064 | 4.5 " | 7" | 6" | 4.5 "から6.25" | ¥55,275 | |
E | 262080 | 6.75 " | 10 " | 8" | 7 "から8.25" | ¥70,271 | |
F | 262110 | 8.75 " | 11.75 " | 10 " | 9 "から10.25" | ¥88,844 | |
G | 262129 | 10.25 " | 13.75 " | 12 " | 10.5 "から12.25" | ¥127,344 | |
H | 262137 | 13.75 " | 19.75 " | "15へ" 16 | 14 "から16" | ¥192,452 |
動作メカニズム
- プラグはパイプの直径と少なくとも等しい距離をパイプ内に配置する必要があります。
- インフレーション ホースの一端をプラグ インフレーション フィッティングに接続します。
- プラグをブレース/ブロックします。
- 膨張ホースを通してプラグに圧力を加え、安定させます。
- パイプのテストまたはプラグのその他の使用に進みます。
- プラグが完全に収縮するまで危険ゾーンの外からプラグの圧力を解放し、最後にブレーシング/ブロックシステムを取り外します。
特徴
- Cherne シングルサイズ配管 Muni ボール プラグには、水の流れをそらすための耐久性のあるネジ付きアルミニウム バイパスが付属しています。
- 天然ゴム構造が特徴で、最も過酷な表面でもシールする寿命を保証します。
- これらのユニットは、変換キットを使用してエア テスト プラグに簡単に変換できます。
- 8、10、12、および 15 インチのプラグは、下水道の空気試験で簡単に使用できるように XNUMX つのポートで構成されています。
規格と承認
- ISO 9001
- OSHA
よくある質問
Cherne 空気圧プラグの有効期限はどれくらいですか?
Cherne は、管理された条件下、華氏 2 ~ 0 度の温度で保管された場合、すべての空気圧プラグ (製造日から) に 125 年間の保証を提供します。
プラグの圧力はどのくらいの頻度で監視する必要がありますか?
使用中は、少なくとも 4 時間に XNUMX 回、空気圧をチェックして維持する必要があります。
プラグが過膨張または過少膨張購入に進むどうなりますか?
- 過膨張: 極端な速度でプラグが外れて破裂する可能性があります。
- 膨張不足: 拘束されたメディアとプラグがパイプから外れる可能性があります。
Muni-Ball (バイパス プラグ) はどのようにエア テスト用に変換されますか?
バイパス プラグまたはキャップは、Air Loc 変換キットに置き換えられます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアサーキュレータアクセサリ
- タイヤバルブキャップとエクステンション
- プラスチック製の四角いロッド
- HVACコントロールボールバルブ
- コンビネーション安全キャビネット
- 汎用ACモーター
- ワイヤーコネクタ
- 高圧洗浄機および付属品
- 土壌試験
- 油圧シール
- POWER FIRST ヘビーデューティケーブルタイ
- MILWAUKEE チゼルのスケーリング
- AIR HANDLER MERV 15 ミニプリーツ エア フィルター
- AMERICAN TORCH TIP 連絡先チップミラースタイル
- DIXON ウェルドアダプターニップル
- GUARDAIR 使い捨てライナー
- KETT TOOLS 直角ハウジング
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 DWV 製作フィッティング IPS 下水道アダプター、スピゴット x ソケット
- VESTIL ローラー
- APPROVED VENDOR プレートの補修