入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ムニボールプラグ |
(F)NPTサイズ | 3 |
収縮時の直径 | 6.75 " |
収縮した長さ | 10 " |
目内側径 | 3 / 8 " |
材料 | ラバー |
最大背圧 | 13 psi/30 フィート |
公称寸法 | 8" |
レンジ | 7 "から8.25" |
必要な膨張圧力 | 35のプサイ |
タイプ | ニューマチック |
船の重量(kg) | 2.65 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8481100060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 収縮時の直径 | 収縮した長さ | 公称寸法 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
262048 | 3.13 " | 8" | 4" | 3.25 "から4.25" | ¥43,734 | ||
262008 | 1.4 " | 3.8 " | 1.5 " | 1.49 "から1.88" | ¥41,871 | ||
262010 | 1.75 " | 6" | 2" | 1.88 "から2.25" | ¥42,225 | ||
262064 | 4.5 " | 7" | 6" | 4.5 "から6.25" | ¥55,505 | ||
262110 | 8.75 " | 11.75 " | 10 " | 9 "から10.25" | ¥88,844 | ||
262129 | 10.25 " | 13.75 " | 12 " | 10.5 "から12.25" | ¥127,344 | ||
262137 | 13.75 " | 19.75 " | "15へ" 16 | 14 "から16" | ¥194,562 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。