アイテム価格 | 湾曲したベースプレーナー |
アンペア@ 120V | 11 |
ベアリング | ボールとローラー |
切り込みの深さ | 3/16インチ |
無負荷RPM | 15000 |
工具長 | 13 11 / 32 " |
工具重量 | 11.4ポンド |
幅(Width) | 4.38 " |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 22.5 |
船の長さ(cm) | 42.01 |
船幅(cm) | 22.5 |
HSコード | 8465920034 |
原産国 | JP |
A. マキタ 1002BA カーブベースプレーナーは、優れた切りくず排出率を実現する大きな排出シュートを備えています。
A. マキタ 1002BA カーブベースプレーナーは、最大負荷速度 15000 RPM を提供します。
A. 11-13/16 インチの調整可能なベベル半径を提供します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。