APPROVED VENDOR 1MCU2Gアルミニウムパレット48lx 48 W x6インチの高さ
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
アイテム価格 | パレット |
色 | シルバー |
高さ | 6" |
長さ | 48 " |
材料 | 押し出しアルミニウム |
パレットエントリー | 2-Way |
パレットタイプ | 積み重ね可能な |
静的負荷容量 | 6,000ポンド |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 動的負荷容量 | 高さ | 長さ | 材料 | 静的負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MCR9G | ブラック | 2200ポンド | 6" | 48 " | 高密度バージンポリエチレン | 6,600ポンド | 40 " | - | 見積依頼
| |
1MCT4G | グレー | 2200ポンド | 6" | 48 " | 高密度バージンポリエチレン | 8,000ポンド | 48 " | - | 見積依頼
| |
1MCT5G | ブラック | 2200ポンド | 6" | 48 " | 高密度バージンポリエチレン | 6600ポンド | 40 " | - | 見積依頼
| |
1MCT8G | グレー | 3790ポンド | 6" | 48 " | 高密度バージンポリエチレン | 4,400 | 40 " | - | 見積依頼
| |
1MCT9G | 青 | 2200ポンド | 5" | 48 " | 高密度バージンポリエチレン | 4,000ポンド | 40 " | - | 見積依頼
| |
1MCU1G | シルバー | - | 6" | 48 " | 押し出しアルミニウム | 6,000ポンド | 42 " | ¥110,988 | ||
48x48HDSCブルー | 青 | 4,000ポンド | 6 3 / 5 " | 48 " | 部分的にリサイクルされたHDPE | 30,000ポンド | 48 " | ¥56,418 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。