APPROVED VENDOR 48x48HDSCブルーパレット4000ポンド48インチの長さ48インチの幅青
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
アイテム価格 | パレット |
色 | 青 |
動的負荷容量 | 4,000ポンド |
高さ | 6 3 / 5 " |
長さ | 48 " |
材料 | 部分的にリサイクルされたHDPE |
パレットエントリー | フル4ウェイ |
パレットタイプ | 積み重ね可能な |
静的負荷容量 | 30,000ポンド |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 23.59 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 3923900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 動的負荷容量 | 高さ | 長さ | 材料 | 静的負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MCR9G | ブラック | 2200ポンド | 6" | 48 " | 高密度バージンポリエチレン | 6,600ポンド | 40 " | - | 見積依頼
| |
1MCT4G | グレー | 2200ポンド | 6" | 48 " | 高密度バージンポリエチレン | 8,000ポンド | 48 " | - | 見積依頼
| |
1MCT5G | ブラック | 2200ポンド | 6" | 48 " | 高密度バージンポリエチレン | 6600ポンド | 40 " | - | 見積依頼
| |
1MCT8G | グレー | 3790ポンド | 6" | 48 " | 高密度バージンポリエチレン | 4,400 | 40 " | - | 見積依頼
| |
1MCT9G | 青 | 2200ポンド | 5" | 48 " | 高密度バージンポリエチレン | 4,000ポンド | 40 " | - | 見積依頼
| |
1MCU1G | シルバー | - | 6" | 48 " | 押し出しアルミニウム | 6,000ポンド | 42 " | ¥102,218 | ||
1MCU2G | シルバー | - | 6" | 48 " | 押し出しアルミニウム | 6,000ポンド | 48 " | ¥126,055 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。