承認されたベンダーパレット
形式 | モデル | 色 | 動的負荷容量 | 高さ | 長さ | 材料 | 静的負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1MCR9G | ブラック | 2200ポンド | 6" | 48 " | 高密度バージンポリエチレン | 6,600ポンド | 40 " | - | 見積依頼
|
B | 1MCT5G | ブラック | 2200ポンド | 6" | 48 " | 高密度バージンポリエチレン | 6600ポンド | 40 " | - | 見積依頼
|
C | 0404501 BLACK | ブラック | 4,000ポンド | 5 13 / 16 " | 47 15 / 16 " | 部分的にリサイクルされたHDPE | 30,000ポンド | 47 15 / 16 " | ¥35,931 | |
D | 1MCT9G | 青 | 2200ポンド | 5" | 48 " | 高密度バージンポリエチレン | 4,000ポンド | 40 " | - | 見積依頼
|
E | 48x48HDSCブルー | 青 | 4,000ポンド | 6 3 / 5 " | 48 " | 部分的にリサイクルされたHDPE | 30,000ポンド | 48 " | ¥51,971 | |
F | 1MCT4G | グレー | 2200ポンド | 6" | 48 " | 高密度バージンポリエチレン | 8,000ポンド | 48 " | - | 見積依頼
|
G | 1MCT8G | グレー | 3790ポンド | 6" | 48 " | 高密度バージンポリエチレン | 4,400 | 40 " | - | 見積依頼
|
H | 1MCU1G | シルバー | - | 6" | 48 " | 押し出しアルミニウム | 6,000ポンド | 42 " | ¥102,218 | |
H | 1MCU2G | シルバー | - | 6" | 48 " | 押し出しアルミニウム | 6,000ポンド | 48 " | ¥126,055 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フードバスケット
- ゲートオペレーターアクセサリー
- ウッドドリルビットセット
- 分岐器収納ラック
- 熱可塑性溶接機
- 訪問数
- 電気ボックス
- コンピュータ用品とメディア
- 砥石研ぎ石
- バイブレーター
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 紫外線露出計
- RUB VALVES S.51シリーズ、ボールバルブ
- NOTRAX マルチマットIIウェットエリアマット
- MERSEN FERRAZ A30QS シリーズ、アンプトラップ 300V 高速半導体ヒューズ
- AMS 3/4インチマッドオーガー
- EATON HT800 シリーズ ガード付き照光押ボタン
- HEATHROW SCIENTIFIC ピペット
- LINN GEAR ヒンジトップコンベヤスプロケット センター溝なし