MAIN FILTERINC。MF0897169交換油圧フィルター、ガラス、定格40ミクロン、Vitonシール、高さ12.01インチ
アイテム: CG4ZVV
モデル:MF0897169相互参照番号: PH31210CG'
¥11,476 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.32 " |
ボトムOD | 3.07 " |
崩壊圧力 | 235 |
クラッキング圧力 | 235 PSI |
ろ材 | ガラス |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 12.01 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 40 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.32 " |
トップOD | 3.07 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0319153 | 外で | 3.799 " | 5.65 " | 外で | 19.01 " | - | 5.65 " | - | ¥38,685 | 見積依頼
| |
MF0578553 | インサイドアウト | 1.732 " | 3.661 " | - | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | 41.07 | ¥11,405 | 見積依頼
| |
MF0578555 | インサイドアウト | 1.732 " | 3.661 " | インサイドアウト | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 83.42 | ¥23,626 | 見積依頼
| |
MF0594141 | 外で | 1.32 " | 3.07 " | - | 12.01 " | 1.32 " | 3.07 " | - | ¥11,476 | 見積依頼
| |
MF0594143 | 外で | 1.32 " | 3.07 " | - | 12.01 " | 1.32 " | 3.07 " | - | ¥11,476 | 見積依頼
| |
MF0597334 | 外で | - | 2.362 " | - | 5.31 " | 1.406 " | 2.362 " | 17.60 | ¥6,908 | 見積依頼
| |
MF0597355 | - | - | 2.362 " | - | 9.6 " | 1.406 " | 2.362 " | - | ¥9,819 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。