PASS AND SEYMOUR PTTR5262-WSP デュプレックス レセプタクル、125V、耐タンパー性、サージ保護、ホワイト
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デコレータ レセプタクル |
周波数 | 60Hz |
インジケータースタイル | LED/アラーム音 |
相 | 1 |
タイプ | 隔離された地面 |
電圧 | 125V |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 相 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PT26262-HGI | 象牙 | 3 | 10〜14awg | - | 見積依頼
| |
PT26262-HGRED | レッド | 3 | 10〜14awg | - | 見積依頼
| |
PT26262-HGW | ホワイト | 3 | 10〜14awg | - | 見積依頼
| |
PT26362-HGI | 象牙 | 3 | 10〜14awg | - | 見積依頼
| |
PT26362-HGLA | - | 3 | 10〜14awg | - | 見積依頼
| |
PT26362-HGRED | レッド | - | - | - | 見積依頼
| |
PT26362-HGW | ホワイト | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。