MAIN FILTERINC。MF0617464交換油圧フィルター、ガラス、15ミクロン、Vitonシール、12.91インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.58 " |
ボトムOD | 3.46 " |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 15 |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 12.91 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 15 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.58 " |
トップOD | 3.46 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066087 | 1.58 " | 3.46 " | 15.55 | 1.58 " | 3.46 " | ¥16,106 | 見積依頼
| |
MF0066088 | 1.58 " | 3.46 " | 12.91 " | 1.58 " | 3.46 " | ¥14,113 | 見積依頼
| |
MF0489987 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 | 1.11 " | 2.48 " | ¥8,954 | 見積依頼
| |
MF0503481 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 | 1.11 " | 2.48 " | ¥8,954 | 見積依頼
| |
MF0503921 | 1.579 " | 3.465 " | 8.661 " | 1.579 " | 3.465 " | ¥10,784 | 見積依頼
| |
MF0503922 | 1.579 " | 3.465 " | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | ¥10,784 | 見積依頼
| |
MF0503924 | 1.58 " | 3.46 " | 12.91 " | 1.58 " | 3.46 " | ¥14,113 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。