CONDOR 36VK98 抗疲労マット ブラック イエロー ボーダー 3 フィート x 60 フィート | AH7KXV

CONDOR 36VK98抗疲労マットブラックイエローボーダー3フィートx60フィート

在庫あり
アイテム:AH7KXV モデル: 36VK98

入手する 5月 16, 木曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥130,553 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格抗疲労ランナー
抗菌剤いいえ
バッキング材独立気泡ビニールフォーム
ブレーキフルード耐性いいえ
黒と黄色の境界線
エッジ面取り
長さ60ft。
マットの電気抵抗電気的特性はテストされていません
マット形状長方形
マット表面パターンリブ付き
表面材質ビニール
厚さ3 / 8 "
幅(Width)3ft。

発送情報:

船の重量(kg) 63
船高(cm)55.88
船の長さ(cm)93.98
船幅(cm)55.88
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル長さマット表面パターン厚さ幅(Width)価格
CONDOR 36VK87 抗疲労マット ブラック 3 フィート x 12 フィート | AH7KXH 36VK87ブラック12ft。リブ付き3 / 8 "3ft。¥25,208
CONDOR 36VK92 抗疲労マット グレー 3 フィート x 60 フィート | AH7KXN 36VK92グレー60ft。リブ付き3 / 8 "3ft。¥129,540
CONDOR 36VK93 抗疲労マット グレー 4 フィート x 60 フィート | AH7KXP 36VK93グレー60ft。リブ付き3 / 8 "4ft。¥177,358
CONDOR 36VK96 抗疲労マット ブラック イエロー ボーダー 3 フィート x 12 フィート | AH7KXT 36VK96黒と黄色の境界線12ft。リブ付き3 / 8 "3ft。¥25,952
CONDOR 36VK97 抗疲労マット ブラック イエロー ボーダー 2 フィート x 60 フィート | AH7KXU 36VK97黒と黄色の境界線60ft。リブ付き3 / 8 "2ft。¥94,477
CONDOR 36VK99 抗疲労マット ブラック イエロー ボーダー 4 フィート x 60 フィート | AH7KXW 36VK99黒と黄色の境界線60ft。リブ付き3 / 8 "4ft。¥173,172
CONDOR 36VL02 抗疲労マット ブラック イエロー ボーダー 4 フィート x 60 フィート | AH7KXY 36VL02黒と黄色の境界線60ft。ダイヤモンドプレート1 / 2 "4ft。¥230,492

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CONDOR 36VK98抗疲労マットブラックイエローボーダー3フィートx60フィート
¥130,553 /単価