MAIN FILTERINC。MF0613642油圧フィルター、セルロース、定格3ミクロン、ブナシール、高さ5.24インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.77 " |
容量 | 5.99 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルターサイズ | 133平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 5.24 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 3 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 0.77 " |
トップOD | 1.77 " |
プロダクト | モデル | トップID | ボトムID | ボトムOD | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | ガスケット材料 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004002 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | - | 304 PSI | 良いです | 18.31 | ¥13,575 | 見積依頼
| |
MF0004010 | 1.748 " | - | 2.894 " | 2.874 " | - | - | - | 9.488 " | ¥6,113 | 見積依頼
| |
MF0004018 | 1.748 " | - | 2.894 " | 2.874 " | - | - | - | 9.488 " | ¥6,113 | 見積依頼
| |
MF0004501 | 0.77 " | - | 1.77 " | 1.77 " | 145 | 145 PSI | 良いです | 5.24 " | ¥4,435 | 見積依頼
| |
MF0004654 | 0.77 " | - | 1.77 " | 1.77 " | 100 | 100 PSI | バイトン | 8.03 " | ¥3,038 | 見積依頼
| |
MF0010119 | 1.748 " | - | 2.894 " | 2.874 " | - | - | - | 9.488 " | ¥6,113 | 見積依頼
| |
MF0067118 | 1.075 " | 1.075 " | 2.87 " | 2.87 " | 145 | 145 PSI | バイトン | 4.86 " | ¥5,214 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。