HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ピンおよびスリーブ レセプタクル
形式 | モデル | 相 | アンプ | 色 | 電圧 | 定格電圧 | ワイヤーサイズ | 定格電流 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLS4100R6W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥648,222 | 見積依頼
|
B | HBLS430R9W | - | - | 青 | - | 250 VAC | - | 30 A | - | ¥171,797 | 見積依頼
|
C | HBLS460R7W | - | - | レッド | - | 480 VAC | - | 60 A | - | ¥314,814 | 見積依頼
|
D | HBLS560R9W | - | - | 青 | - | 120 / 208 VAC | - | 60 / 63 A | - | ¥339,864 | 見積依頼
|
E | HBLS460R5W | - | - | ブラック | - | 600 VAC | - | 60 A | - | ¥315,171 | 見積依頼
|
F | HBLS5100R6W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥704,590 | 見積依頼
|
C | HBLS430R6W | - | - | レッド | - | 380〜415 VAC | - | 30 / 32 A | - | ¥185,563 | 見積依頼
|
C | HBLS430R7W | - | - | レッド | - | 480 VAC | - | 30 A | - | ¥157,269 | 見積依頼
|
G | HBLS330R4W | - | - | イエロー | - | 125 VAC | - | 30 A | - | ¥165,650 | 見積依頼
|
H | HBLS360R6W | - | - | 青 | - | - | - | 60 / 63 A | - | ¥278,457 | 見積依頼
|
I | HBLS530R7W | - | - | レッド | - | 277 / 480 VAC | - | 30 A | - | ¥188,578 | 見積依頼
|
I | HBLS560R6W | - | - | レッド | - | - | - | 60 / 63 A | - | ¥383,173 | 見積依頼
|
I | HBLS560R7W | - | - | レッド | - | 277 / 480 VAC | - | 60 A | - | ¥383,173 | 見積依頼
|
J | HBLS560R5W | - | - | ブラック | - | 347 / 600 VAC | - | 60 A | - | ¥383,173 | 見積依頼
|
J | HBLS530R5W | - | - | ブラック | - | 347 / 600 VAC | - | 30 A | - | ¥205,617 | 見積依頼
|
H | HBLS330R6W | - | - | 青 | - | - | - | 30 / 32 A | - | ¥165,650 | 見積依頼
|
C | HBLS460R6W | - | - | レッド | - | 380〜415 VAC | - | 60 / 63 A | - | ¥336,891 | 見積依頼
|
D | HBLS530R9W | - | - | 青 | - | 120 / 208 VAC | - | 30 / 32 A | - | ¥205,617 | 見積依頼
|
K | HBLS5100R5W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥704,590 | 見積依頼
|
A | HBLS4100R7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥638,874 | 見積依頼
|
L | HBLS430R12W | - | - | オレンジ | - | 125 / 250 VAC | - | 30 A | - | ¥185,563 | 見積依頼
|
I | HBLS530R6W | - | - | レッド | - | - | - | 30 / 32 A | - | ¥188,578 | 見積依頼
|
L | HBLS460R12W | - | - | オレンジ | - | 125 / 250 VAC | - | 60 A | - | ¥314,814 | 見積依頼
|
M | HBLS4100R5W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥648,222 | 見積依頼
|
N | HBLS330R7W | - | - | レッド | - | 480 VAC | - | 30 A | - | ¥147,162 | 見積依頼
|
O | HBLS432R3W | - | - | レッド | - | 380〜440 VAC | - | 32 A | - | ¥185,563 | 見積依頼
|
N | HBLS360R7W | - | - | レッド | - | 480 VAC | - | 60 A | - | ¥309,315 | 見積依頼
|
G | HBLS360R4W | - | - | イエロー | - | 125 VAC | - | 60 A | - | ¥309,315 | 見積依頼
|
E | HBLS430R5W | - | - | ブラック | - | 600 VAC | - | 30 A | - | ¥183,880 | 見積依頼
|
B | HBLS460R9W | - | - | 青 | - | 250 VAC | - | 60 / 63 A | - | ¥289,439 | 見積依頼
|
G | HBLS332R4W | - | - | イエロー | - | 100〜130 VAC | - | 32 A | - | ¥165,650 | 見積依頼
|
P | HBLS4100R9W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥638,874 | 見積依頼
|
Q | HBLS5100R9W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥704,590 | 見積依頼
|
R | HBLS4100R12W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥648,222 | 見積依頼
|
F | HBLS5100R7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥704,590 | 見積依頼
|
S | HBL430R12W | 1 | 30 | オレンジ | 125/250 | 125 / 250 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | - | ¥80,631 | |
S | HBL4100R12W | 1 | 100 | オレンジ | 125/250 | 125 / 250 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | - | ¥174,951 | |
S | HBL460R12W | 1 | 60 | オレンジ | 125/250 | 125 / 250 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | - | ¥133,443 | |
S | HBL420R12W | 1 | 20 | オレンジ | 125/250 | 125 / 250 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | - | ¥63,654 | |
T | HBL4100R7W | 3 | 100 | レッド | 480 | 480 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | 50 | ¥167,889 | |
T | HBL460R7W | 3 | 60 | レッド | 480 | 480 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | 10 | ¥130,343 | |
U | HBL460R9W | 3 | 60 | 青 | 250 | 250 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | 5 | ¥132,417 | |
U | HBL420R9W | 3 | 20 | 青 | 250 | 250 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | 2 | ¥57,746 | |
U | HBL430R9W | 3 | 30 | 青 | 250 | 250 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | 7.5 | ¥79,241 | |
U | HBL4100R9W | 3 | 100 | 青 | 250 | 250 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | 25 | ¥161,446 | |
T | HBL420R7W | 3 | 20 | レッド | 480 | 480 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | 5 | ¥66,767 | |
T | HBL430R7W | 3 | 30 | レッド | 480 | 480 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | 15 | ¥84,443 |
ピンおよびスリーブ リセプタクル
Hubbell 配線デバイス - Kellems の防水ピンおよびスリーブ レセプタクルは、コンベア、ハンドツール、溶接機、照明器具などの機器に電力を供給するために使用されます。 これらは IEC 60309-1 および 60309-2 国際規格を満たすように設計されており、ユーザーの安全を確保するために非導電性ナイロン製ハウジングとプラグシュラウドの OSHA 準拠のロックアウト穴を備えています。 これらのレセプタクルには、ケーブルへの水の侵入を防ぐネオプレン グラッド シールが付いています。 単相および三相構成で利用可能なこれらのレセプタクルの幅広い製品群からお選びください。
Raptor Supplies また、提供しています ピンとスリーブプラグ zytel 801 ナイロンとナイロンボディ構造を採用し、高い寸法安定性と耐熱性を実現しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソリッドジョイントプライヤー
- 階段ユニット
- 真空レギュレーター
- UPSバッテリー
- アークフラッシュ衣類アクセサリー
- 研磨アクセサリー
- ギアモーター
- マーキングツール
- 自動車の診断と検査
- 油圧モーター
- ZURN PEX および汗アダプター
- KLEIN TOOLS 解体ドライバー
- KLEIN TOOLS パンチダウンツール
- ACROVYN バンパーガード、オイスターグレー、アクロビン
- PETERSEN PRODUCTS ハイフローラインアクセプタンス変換キット
- TB WOODS Sure-FlexタイプSBTSフランジ
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1 5 /16-18Unefに移動します
- K S PRECISION METALS 真鍮の曲げられるチューブ
- FANTECH RSKシリーズ バックドラフトダンパー
- SMC VALVES Vqz300シリーズバルブ