入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IEC ピンおよびスリーブ レセプタクル |
アンプ | 60 |
ボディ材質 | ザイテル101ナイロン |
色 | 青 |
定格電流 | 60 A |
暴露条件 | 防水の |
HP | 5 |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
相 | 3 |
タイプ | メスレセプタクル |
電圧 | 250 |
定格電圧 | 250 VAC |
ワット数 | 15000 |
ワイヤーサイズ | #8-#2 AWG |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 相 | アンプ | 色 | 電圧 | 定格電圧 | ワイヤーサイズ | 定格電流 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL420R12W | 1 | 20 | オレンジ | 125/250 | 125 / 250 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | - | ¥62,957 | ||
HBL420R9W | 3 | 20 | 青 | 250 | 250 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | 2 | ¥59,406 | ||
HBL430R12W | 1 | 30 | オレンジ | 125/250 | 125 / 250 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | - | ¥84,402 | ||
HBL460R7W | 3 | 60 | レッド | 480 | 480 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | 10 | ¥134,387 | ||
HBL4100R7W | 3 | 100 | レッド | 480 | 480 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | 50 | ¥163,491 | ||
HBL430R9W | 3 | 30 | 青 | 250 | 250 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | 7.5 | ¥79,241 | ||
HBL430R7W | 3 | 30 | レッド | 480 | 480 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | 15 | ¥87,445 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。