EATON X20 620 シリーズ オープン回路ピストン ポンプ
Eaton X20 620 シリーズ オープン サーキット ピストン ポンプは、コンクリート機器、ホイール ローダー、ゴミ収集車、モーター グレーダー、バックホー ローダー、林業収穫機、バキューム トラック、テレハンドラー、ドリル リグに最適です。 これらの容積式ポンプは、各操作の開回路ピストンで素早い応答と回復時間を実現します。...続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 622AK00100A | ¥923,310 | 見積依頼
|
A | 622AK00089A | ¥923,310 | 見積依頼
|
A | 622AK00179A | ¥749,172 | 見積依頼
|
A | 622AK00180A | ¥749,172 | 見積依頼
|
A | 622AK00155A | ¥923,310 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- 開回路ピストンポンプでは、油圧ポンプへの入口と油圧モータまたはアクチュエータの逆流が油圧油リザーバに接続されています。
- ピストン カップは振動機構によって圧力差を生み出し、ダウンストロークによりポンプ チャンバーが充填されます。
- ピストンの上昇ストロークにより、ポンプ流体が押し出されて使用されます。
特徴
- Eaton X20 620 シリーズ オープン サーキット ピストン ポンプは、単動制御ピストンと一体型ハウジングを備え、軽量で漏れのないコンパクトな設計を実現しています。
- 排気量は 74 立方センチメートルと 98 立方センチメートルで、100kW (134 馬力) 以上の電力を生成することが可能です。
- これらの X20 シリーズ ポンプは、高い安定性と発熱の低減により、最大 150 psi の低いマージン圧力に耐えることができます。
- 圧力、トルク、電子変位制御、負荷感知、スワッシュセンサーフィードバックを提供し、正確な制御出力を実現します。
- これらのピストン ポンプは、10 psi で 80000 時間以上と評価される B-2000 ベアリング寿命を備えており、高効率と長寿命を実現します。
- さらに、安定性を高め、振動を低減して、予測速度に迅速に到達するための安定したファン駆動制御を備えています。
規格と承認
- ATEX
- ISO
よくある質問
Eaton X20 620 シリーズ ピストン ポンプの推奨流体清浄度レベルはどれくらいですか?
これらのポンプは、液体の汚染を防ぐために ISO 清浄度コード 21/18/13 に準拠しています。
これらの開回路ピストンポンプではどのような取り付けオプションが使用されていますか?
SAE 取り付け (フランジ構成)。
Eaton X20 620 シリーズ ピストン ポンプを起動するにはどうすればよいですか?
- 作動油を追加する前に、リザーバーと回路にゴミがなく、きれいであることを確認してください。
- ろ過されたオイルは、ポンプ入口への吸引接続部での渦巻きが停止するレベルに達するまでリザーバーに注がれます。
- フラッシングや洗浄によるシステムの洗浄には、外部スレーブ ポンプを推奨します。
これらの開回路ピストンポンプではどのようなタイプのピストンシューが使用されていますか?
ブロンズ製ピストンシュー。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トレイとバケットをペイントする
- ポケット温度計
- スタッキングコンテナアクセサリー
- リフトテーブルアクセサリー
- ロッドおよびピストンシールキット
- 冷凍
- ハンマーと打撃ツール
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- グラスファイバー
- 池の通気
- WOOSTER PRODUCTS 酸化物ミディアムグリット滑り止めテープ、連続ロール
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS ホース溶接3/16フィート
- MACROMATIC TD-841シリーズ、時間遅延リレー、120VAC / DC
- BUSSMANN GMDシリーズガラスおよびセラミックヒューズ
- VULCAN HART ハンドル、ガスコック
- CLEVELAND タップアンドダイセット
- RAIN BIRD ストレートコントロールバルブ
- SHARKBITE チューブ
- VESTIL DRUMシリーズ モバイルドラムドリー
- HUB CITY ウォーム減速機 GW7000シリーズ