入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピンとスリーブ レセプタクル |
船の重量(kg) | 2.16 |
プロダクト | モデル | 相 | アンプ | 色 | 電圧 | 定格電圧 | ワイヤーサイズ | 定格電流 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL420R12W | 1 | 20 | オレンジ | 125/250 | 125 / 250 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | - | ¥63,654 | ||
HBL420R9W | 3 | 20 | 青 | 250 | 250 VAC | #14-#10 AWG | 20 A | 2 | ¥57,746 | ||
HBL430R12W | 1 | 30 | オレンジ | 125/250 | 125 / 250 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | - | ¥80,631 | ||
HBL460R9W | 3 | 60 | 青 | 250 | 250 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | 5 | ¥132,417 | ||
HBL460R7W | 3 | 60 | レッド | 480 | 480 VAC | #8-#2 AWG | 60 A | 10 | ¥130,343 | ||
HBL4100R7W | 3 | 100 | レッド | 480 | 480 VAC | #3-#1/0 AWG | 100 A | 50 | ¥167,889 | ||
HBL430R9W | 3 | 30 | 青 | 250 | 250 VAC | #12-#8 AWG | 30 A | 7.5 | ¥79,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。