定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R12W Iec ピンおよびスリーブ レセプタクル、メス、60 A、125 ~ 250 V、3 極、オレンジ | AE7ZGV 6C585

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R12W Iec ピンおよびスリーブ レセプタクル、メス、60 A、125 ~ 250 V、3 極、オレンジ

在庫あり
アイテム:AE7ZGV モデル:HBL460R12W相互参照:6C585

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥133,443 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemIEC ピンおよびスリーブ レセプタクル
アンプ60
ボディ材質ザイテル101ナイロン
オレンジ
定格電流60 A
暴露条件防水の
材料熱可塑性プラスチック
取り付けスタイルスクリュードライバーを使用
Number of Poles3
ワイヤーの数4
1
タイプメスレセプタクル
電圧125/250
定格電圧125 / 250 VAC
ワット数15000
ワイヤーサイズ#8-#2 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 1.17
船高(cm)15.49
船の長さ(cm)13.97
船幅(cm)12.19
HSコード8536904000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ電圧定格電圧ワイヤーサイズ定格電流HP価格
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R12W Iec ピンおよびスリーブ レセプタクル、メス、20 A、125 ~ 250 V、3 極、オレンジ | AC8PZR 3D139 HBL420R12W120オレンジ125/250125 / 250 VAC#14-#10 AWG20 A-¥62,957
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R9W Iec ピンおよびスリーブ レセプタクル、メス、20 A、250 VAC、3 極、ブルー | AC8PZU 3D141 HBL420R9W320250250 VAC#14-#10 AWG20 A2¥59,406
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R12W Iec ピンおよびスリーブ レセプタクル、メス、30 A、125 ~ 250 V、3 極、オレンジ | AC8QAB 3D151 HBL430R12W130オレンジ125/250125 / 250 VAC#12-#8 AWG30 A-¥84,402
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9W Iec ピンおよびスリーブ レセプタクル、メス、60 A、250 VAC、3 極、ブルー | AE7LHT 5Z913 HBL460R9W360250250 VAC#8-#2 AWG60 A5¥142,385
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R7W Iec ピンおよびスリーブ レセプタクル、メス、60 A、480 VAC、3 極、レッド | AE7LHW 5Z916 HBL460R7W360レッド480480 VAC#8-#2 AWG60 A10¥134,387
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R7W Iec ピンおよびスリーブ レセプタクル、メス、100 A、480 VAC、3 極、レッド | AE7LJE 5Z925 HBL4100R7W3100レッド480480 VAC#3-#1/0 AWG100 A50¥163,491
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R9W Iec ピンおよびスリーブ レセプタクル、メス、30 A、250 VAC、3 極、ブルー | AE7LJT 5Z937 HBL430R9W330250250 VAC#12-#8 AWG30 A7.5¥79,241

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R12W Iec ピンおよびスリーブ レセプタクル、メス、60 A、125 ~ 250 V、3 極、オレンジ
¥133,443 /単価