MAIN FILTERINC。MF0597015交換油圧フィルター、ガラス、25ミクロン、Vitonシール、12.95インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 2.795 " |
容量 | 51.78 |
クラッキング圧力 | 3045 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 25 |
フィルターサイズ | 577平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 12.95 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.319 " |
トップOD | 2.795 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | ミクロン | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006157 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | 外で | 18.465 " | 25 | 1.63 " | 3.937 " | ¥41,390 | 見積依頼
| |
MF0057054 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | 外で | 9.291 " | 25 | 1.63 " | 3.937 " | ¥29,814 | 見積依頼
| |
MF0057055 | 外で | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 25 | 1.63 " | 3.937 " | ¥29,814 | 見積依頼
| |
MF0058205 | - | - | 3.11 " | - | 7.953 | - | 2.008 " | 3.11 " | ¥10,336 | 見積依頼
| |
MF0058215 | - | - | 3.11 " | - | 12.677 | - | 2.008 " | 3.11 " | ¥13,340 | 見積依頼
| |
MF0058225 | - | - | 3.11 " | - | 16.575 | - | 2.008 " | 3.11 " | ¥15,831 | 見積依頼
| |
MF0058341 | 外で | - | 1.3 " | - | 3.94 " | 25 | 0.65 " | 1.3 " | ¥9,390 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。