MAIN FILTERINC。MF0590345交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、60ミクロン、Vitonシール、高さ6.18インチ
アイテム: CG2ZUY
モデル:MF0590345相互参照:20020G60A000M '
¥15,494 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.15 " |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 60 |
フィルターサイズ | 261平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 6.18 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 60 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.66 " |
トップOD | 3.15 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムID | ボトムOD | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006203 | 4.09 " | - | 1.79 " | 0.81 " | 1.79 " | 145 | 145 PSI | 43平方インチ | ¥5,464 | 見積依頼
| |
MF0006789 | 7.83 " | - | 1.79 " | 0.81 " | 1.79 " | 145 | 145 PSI | 86平方インチ | ¥7,962 | 見積依頼
| |
MF0007596 | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 PSI | 197平方インチ | ¥11,544 | 見積依頼
| |
MF0007674 | 4.76 " | - | 2.75 " | 1.03 " | 2.75 " | - | - | - | ¥6,447 | 見積依頼
| |
MF0008142 | 5.74 " | - | 3.071 " | 1.083 " | 3.071 " | - | - | - | ¥21,571 | 見積依頼
| |
MF0008418 | 3.54 " | - | 1.654 " | 0.898 " | 1.654 " | - | 363 PSI | 63平方インチ | ¥5,223 | 見積依頼
| |
MF0025885 | 6.61 " | - | 3.9 " | 2.29 " | 3.9 " | - | - | - | ¥14,672 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。