MAIN FILTERINC。MF0432189油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、74ミクロン、保証シール、3.228インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.008 " |
ボトムOD | 3.327 " |
クラッキング圧力 | 51 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 74 |
フィルターサイズ | 79平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | ガーニタル |
高さ | 3.228 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 74 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | ガーニタル |
トップID | 1.614 " |
トップOD | 3.327 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065821 | 2.008 " | 3.327 " | 79平方インチ | 3.228 | 1.614 " | 3.327 " | ¥23,392 | 見積依頼
| |
MF0065896 | 2.01 " | 3.31 " | 316平方インチ | 7.55 " | 1.61 " | 3.33 " | ¥26,581 | 見積依頼
| |
MF0065903 | 2.01 " | 3.31 " | - | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | ¥27,802 | 見積依頼
| |
MF0308908 | 5.31 " | 5.96 " | - | 9.88 " | 3.74 " | 5.96 " | ¥77,659 | 見積依頼
| |
MF0308941 | 2.008 " | 3.327 " | 79平方インチ | 3.228 | 1.614 " | 3.327 " | ¥23,392 | 見積依頼
| |
MF0308945 | 2.01 " | 3.31 " | 316平方インチ | 7.55 " | 1.61 " | 3.33 " | ¥26,581 | 見積依頼
| |
MF0308952 | 2.01 " | 3.31 " | - | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | ¥27,802 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。