定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO 603R 3/4x1 レデューシングアダプター ロートカッパー C x FNPT | AB3WER 1VLT6

NIBCO 603R 3/4x1 レデューシングアダプター ロートカッパー C x Fnpt

在庫あり
アイテム:AB3WER モデル:603R 3 / 4x1相互参照:1VLT6

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,981 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格レデューシングアダプター
ボディ材質銅を書いた
接続タイプC×FNPT
マックス。 圧力582 psi @ 100度F
外径7/8"x 1-1/8"
パイプサイズ1"
温度。 範囲-20度から400度F
管のサイズ3 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)4.06
船の長さ(cm)4.83
船幅(cm)4.06
HSコード7412100000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質接続タイプマックス。 圧力外径パイプサイズ温度。 範囲管のサイズ価格
NIBCO 603R 1/8x1/4 レデューシングアダプター ロートカッパー C x FNPT | AB3WEH 1VLR7 603R 1/8x1/4銅を書いたC×FNPT912 psi @ 100度F1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "-20度から400度F1 / 8 "¥1,870
NIBCO 603R 1/4x3/8 レデューシングアダプター ロートカッパー C x Fnpt | AB3週1VLR9 603R 1/4x3/8銅を書いたC×FNPT912 psi @ 100度F3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "-20度から400度F1 / 4 "¥1,663
NIBCO 603R 3/8x1/2 レデューシングアダプター ロートカッパー C x FNPT | AB3WEM 1VLT2 603R 3/8x1/2銅を書いたC×FNPT779 psi @ 100度F1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "-20度から400度F3 / 8 "¥1,387
NIBCO 603R 3/8x1/4 レデューシングアダプター ロートカッパー C x FNPT | AB3WEN 1VLT3 603R 3/8x1/4銅を書いたC×FNPT779 psi @ 100度F1 / 2 "x 3 / 8"1 / 4 "-20度から400度F3 / 8 "¥1,241
NIBCO 603R 5/8x3/4 レデューシングアダプター ロートカッパー C x FNPT | AB3WEP 1VLT4 603R 5/8x3/4銅を書いたC×FNPT631 psi @ 100度F3 / 4 "x 7 / 8"3 / 4 "-20度から400度F5 / 8 "¥1,576
NIBCO 603R 5/8x1/2 レデューシングアダプター ロートカッパー C x FNPT | AB3WEQ 1VLT5 603R 5/8x1/2銅を書いたC×FNPT631 psi @ 100度F3/4 "x 5/8"1 / 2 "-20度から400度F5 / 8 "¥1,980
NIBCO 603R 1x1/2 レデューシングアダプター ロートカッパー C x FNPT | AB3ウェット1VLT8 603R 1x1 / 2銅を書いたC×FNPT494 psi @ 100度F1-1/8" x 5/8"1 / 2 "-20度から400度F1"¥3,990

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO 603R 3/4x1 レデューシングアダプター ロートカッパー C x Fnpt
¥2,981 /単価