MAIN FILTERINC。MF0397361交換油圧フィルター、ガラス、3ミクロン定格、シール、9.96インチの高さ
アイテム:CF8WQE
モデル:MF0397361相互参照:RS130E03B '
¥20,356 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 3.701 " |
ボトムOD | 5.591 " |
容量 | 92.62 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 3 |
フィルターサイズ | 1252平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 9.96 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 3 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップOD | 5.591 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。