VESTIL TL-100-F 電動油圧式アルミライトパッケージ
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
アイテム価格 | トレーラーロックシステム |
色 | ブルー、イエロー |
高さ | 32.06 " |
HP | 3 / 4 hp |
含まれています | 取り付け用ハードウェア |
長さ | 29.25 " |
レンズ径 | 8" |
ライトの色 | 赤、緑 |
ライトパッケージ | アルミニウム |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
コントロールスイッチの数 | 3 |
全体の深さ | 29.25 " |
相 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tl-100-f.pdf |
剪断強度 | 22500ポンド。 |
UPC | 691215042123 |
電圧 | 115V |
ボルト/フェーズ | 115/1 |
ワット数 | 86.25W |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 211.5 |
船高(cm) | 76.36 |
船の長さ(cm) | 69.85 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8608000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TL-100-FS | ポリプロピレン | ¥1,073,284 | ||
TL-200-HP-F | アルミニウム | ¥1,020,899 | ||
TL-200-HP-FS | ポリプロピレン | ¥950,207 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。