入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスケットシート |
色 | ホワイト |
長さ | 24 " |
材料 | PTFE |
金属検出可能 | いいえ |
パイプサイズ | 24×24インチ |
温度。 範囲 | -330から500 F |
厚さ | 1 / 16 " |
タイプ | シート |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 1.76 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 59.94 |
船幅(cm) | 59.94 |
HSコード | 3920991000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
8764V24125 | 1 / 8 " | ¥56,790 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。