MAIN FILTERINC。MF0308970油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格74ミクロン、ブナシール、高さ8.89インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.693 " |
ボトムOD | 2.756 " |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 243平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流れ方向 | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 8.89 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 74 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.693 " |
トップOD | 2.756 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムID | ボトムOD | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065854 | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633平方インチ | ¥19,278 | 見積依頼
| |
MF0065888 | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | ¥27,679 | 見積依頼
| |
MF0308922 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | 482平方インチ | ¥22,347 | 見積依頼
| |
MF0308963 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 633平方インチ | ¥19,278 | 見積依頼
| |
MF0308969 | 8.89 | 1.693 " | 2.756 " | 1.693 " | 2.756 " | - | 145 PSI | 243平方インチ | ¥14,885 | 見積依頼
| |
MF0308978 | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | ¥27,679 | 見積依頼
| |
MF0426715 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251平方インチ | ¥33,415 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。