MAIN FILTER INC。交換油圧フィルター、金網、74ミクロン、ブナシール
形式 | モデル | 高さ | ボトムID | ボトムOD | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0308969 | 8.89 | 1.693 " | 2.756 " | 1.693 " | 2.756 " | - | 145 PSI | 243平方インチ | ¥14,885 | 見積依頼
|
A | MF0308970 | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | 1.693 " | 2.756 " | 145 | 145 PSI | 243平方インチ | ¥14,885 | 見積依頼
|
B | MF0426772 | 9.17 " | - | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633平方インチ | ¥21,033 | 見積依頼
|
B | MF0426771 | 9.17 " | - | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633平方インチ | ¥21,033 | 見積依頼
|
C | MF0065854 | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633平方インチ | ¥19,278 | 見積依頼
|
C | MF0432273 | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633平方インチ | ¥19,278 | 見積依頼
|
C | MF0432274 | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633平方インチ | ¥19,278 | 見積依頼
|
C | MF0308963 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 633平方インチ | ¥19,278 | 見積依頼
|
C | MF0432275 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 633平方インチ | ¥19,278 | 見積依頼
|
D | MF0308922 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | 482平方インチ | ¥22,347 | 見積依頼
|
D | MF0427045 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | 482平方インチ | ¥22,347 | 見積依頼
|
D | MF0427044 | 9.76 " | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | 145 | 145 PSI | 482平方インチ | ¥22,347 | 見積依頼
|
E | MF0609613 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251平方インチ | ¥33,415 | 見積依頼
|
E | MF0426715 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251平方インチ | ¥33,415 | 見積依頼
|
F | MF0600073 | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | 2.618 " | 6.083 " | - | 73 PSI | 3192平方インチ | ¥52,319 | 見積依頼
|
F | MF0609285 | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | 2.618 " | 6.083 " | - | 73 PSI | 3192平方インチ | ¥52,319 | 見積依頼
|
G | MF0065888 | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | ¥27,679 | 見積依頼
|
G | MF0432366 | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | ¥27,679 | 見積依頼
|
G | MF0432364 | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | ¥27,679 | 見積依頼
|
G | MF0308978 | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | ¥27,679 | 見積依頼
|
G | MF0432365 | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | ¥27,679 | 見積依頼
|
H | MF0426829 | 18.89 | - | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 1323平方インチ | ¥37,838 | 見積依頼
|
H | MF0426830 | 18.89 " | - | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 1323平方インチ | ¥37,838 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 遠心分離機
- プラスチック製のパテ
- コンベヤーリフトテーブル
- ステンレス鋼角管ストック
- ダイレンチ
- 遮断弁
- クレーンと花綱設備
- 温度と湿度の測定
- シャベルタンパーと掘削ツール
- 温水ヒーターおよび付属品
- LUMAPRO 180度旋回ドックライト
- ENPAC トラックマット
- MASON アイソレーターの振動
- BROWNING ローラーチェーンリンクの接続
- MJ MAY ガラス繊維生地、帯電防止PTFE
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、セルロース、25ミクロン
- MARTIN SPROCKET Cシリーズ従来の7溝MSTブッシュ付きストックシーブ
- PANDUIT ケーブルタイマウント
- TENSABARRIER クラシックポストロープスナップエンド
- CRETORS コンデンサ