MAIN FILTERINC。MF0432366交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、74ミクロン、ブナシール、18.5インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.732 " |
ボトムOD | 3.661 " |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 74 |
高さ | 18.5 |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.732 " |
トップOD | 3.661 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムID | ボトムOD | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065854 | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633平方インチ | ¥19,278 | 見積依頼
| |
MF0065888 | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | ¥27,679 | 見積依頼
| |
MF0308922 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | 482平方インチ | ¥22,347 | 見積依頼
| |
MF0308963 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 633平方インチ | ¥19,278 | 見積依頼
| |
MF0308969 | 8.89 | 1.693 " | 2.756 " | 1.693 " | 2.756 " | - | 145 PSI | 243平方インチ | ¥14,885 | 見積依頼
| |
MF0308970 | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | 1.693 " | 2.756 " | 145 | 145 PSI | 243平方インチ | ¥14,885 | 見積依頼
| |
MF0308978 | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | ¥27,679 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。