MAIN FILTERINC。MF0211817交換油圧フィルター、セルロース、定格25ミクロン、Vitonシール、高さ7.83インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.79 " |
容量 | 7.16 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルターサイズ | 179平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 7.83 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 0.81 " |
トップOD | 1.79 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004037 | 3.898 " | 3.898 " | 104.46 | - | 145 PSI | 2611平方インチ | 27.95 " | 1.654 " | ¥6,614 | 見積依頼
| |
MF0004049 | 3.898 " | 3.898 " | 68.75 | 145 | 145 PSI | 1719平方インチ | 18.5 " | 1.654 " | ¥5,186 | 見積依頼
| |
MF0004096 | 3.898 " | 3.898 " | - | - | 145 PSI | - | 9.25 " | 1.654 " | ¥4,098 | 見積依頼
| |
MF0004322 | 3.898 " | 3.898 " | 68.75 | 145 | 145 PSI | 1719平方インチ | 18.5 " | 1.654 " | ¥5,186 | 見積依頼
| |
MF0006192 | 1.79 " | 1.79 " | 7.16 | - | 145 PSI | 179平方インチ | 7.83 " | 0.81 " | ¥5,396 | 見積依頼
| |
MF0006474 | 1.79 " | 1.79 " | 7.16 | - | 145 PSI | 179平方インチ | 7.83 " | 0.81 " | ¥5,084 | 見積依頼
| |
MF0006934 | 2.559 " | 2.559 " | 8.00 | 305 | 305 PSI | 200平方インチ | 4.72 " | 1.201 " | ¥8,231 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。