入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホットプレートマグネチックスターラー |
全体の高さ | 4.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
全幅 | 8" |
プレートの長さ | 7-1 / 2」 |
板材 | セラミック |
プレート幅 | 7-1 / 2」 |
速度 | 60から1500 rpm |
温度。 範囲 | 50〜380度C |
定格電圧 | 115〜230 |
船の重量(kg) | 4.21 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
H4000-S | マグネティックスターラー | 115〜230 | ¥64,614 | ||
H3770-HS-E | マグネティックスターラー | - | ¥90,521 | ||
H3770-SE | マグネティックスターラー | - | ¥59,574 | ||
H4000-HS-E | ホットプレートマグネチックスターラー | - | ¥91,680 | ||
H4000-SE | マグネティックスターラー | - | ¥60,646 | ||
S1005-E | マグネティックスターラー | - | ¥21,091 | ||
H3710-HS-E | マグネチックホットプレートスターラー | 230V | ¥144,317 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。