MAIN FILTERINC。MF0058086スピンオンフィルター、セルロース、定格20ミクロン、ブナシール、高さ5.748インチ
アイテム:CF6WBJ
モデル:MF0058086相互参照: A210C25BM'
¥5,158 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 3.78 " |
破裂圧力 | 304.6 |
容量 | 15.00 |
崩壊圧力 | 72.5 |
クラッキング圧力 | 72.5 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルターサイズ | 375平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
注ぐ速さ | 26 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 5.748 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 20 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 14BSP |
トップOD | 3.78 " |
プロダクト | モデル | ミクロン | 破裂圧力 | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | ろ材 | フィルター評価 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058085 | 10 | 304.6 PSI | - | - | 72.5 PSI | セルロース | 10 | - | ¥5,158 | 見積依頼
| |
MF0058088 | 5 | 304.6 PSI | 27.59 | - | 145 PSI | ガラス | 5 | 295平方インチ | ¥10,703 | 見積依頼
| |
MF0058089 | 10 | - | - | - | - | ガラス | - | - | ¥10,045 | 見積依頼
| |
MF0058090 | - | - | - | - | - | ガラス | 25 | - | ¥10,045 | 見積依頼
| |
MF0058091 | 125 | 304.6 | - | 145 | 145 PSI | 金網 | - | 161平方インチ | ¥9,356 | 見積依頼
| |
MF0058092 | 60 | 304.6 PSI | - | - | 145 PSI | 金網 | 60 | 161平方インチ | ¥10,045 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。