IDEAL ワイヤーストリッパー
IDEAL ワイヤーストリッパーは、電線の絶縁体や外装を取り除くために使用されます。 電気工事、電子機器、その他ワイヤーを扱う用途に適しています。
形式 | モデル | 調節可能 | 容量 | 機能 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45-918 | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,324 | |
B | 45-262 | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,716 | |
C | 45-121 | - | - | - | - | - | - | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥4,539 | |
D | 45-125 | - | - | - | - | - | - | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥5,278 | |
E | 45-639 | オートマチック | 26〜20 AWG | ストリップのみ | プラスチック | 浸した | 5.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥55,966 | |
F | 45-090 | オートマチック | 12〜8 AWG | ストリップ/カット | プラスチック | ディップ、スプリングリターン | 6.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥14,086 | |
E | 45-634 | オートマチック | 30〜24 AWG | ストリップのみ | プラスチック | 浸した | 5.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥53,856 | |
G | 45-174 | オートマチック | 26〜16 AWG | ストリップのみ | プラスチック | 浸した | 6.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥59,920 | |
H | 45-638 | オートマチック | 22〜16 AWG | ストリップのみ | プラスチック | 浸した | 5.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥51,348 | |
I | 45-092 | オートマチック | 22〜10 AWG | ストリップ/カット | プラスチックコーティング | クッショングリップ | 7" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥13,372 | |
E | 45-640 | オートマチック | 30〜24 AWG | ストリップのみ | プラスチック | 浸した | 5.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥58,800 | |
G | 45-171 | オートマチック | 26〜16 AWG | ストリップのみ | プラスチック | 浸した | 6.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥48,371 | |
G | 45-173 | オートマチック | 14〜10 AWG | ストリップのみ | プラスチック | 浸した | 6.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥51,348 | |
J | 45-672 | オートマチック | 30〜24 AWG | ストリップ/カット | プラスチック | ディップ、スプリングリターン | 5.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥17,017 | |
K | 45-9120 | オートマチック | 18〜10 AWG | ストリップ/カット | 二重絶縁サントプレン | 春帰り | 7.75 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥16,507 | |
E | 45-637 | オートマチック | 30〜24 AWG | ストリップのみ | プラスチック | 浸した | 5.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥60,681 | |
L | 45-091 | オートマチック | 18〜10 AWG | ストリップ/カット | プラスチック | ディップ、スプリングリターン | 6.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥13,835 | |
G | 45-172 | オートマチック | 30〜26 AWG | ストリップのみ | プラスチック | 浸した | 6.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥53,856 | |
E | 45-636 | オートマチック | 26〜20 AWG | ストリップのみ | プラスチック | 浸した | 5.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥55,919 | |
G | 45-2685 | オートマチック | 24〜16 AWG | ストリップ/カット | プラスチック | 浸した | 5.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥69,610 | |
G | 45-178 | オートマチック | 30〜26 AWG | ストリップのみ | プラスチック | 浸した | 6.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥48,915 | |
L | 45-098 | オートマチック | 30〜20 AWG | ストリップ/カット | プラスチック | ディップ、スプリングリターン | 6.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥12,777 | |
E | 45-633 | オートマチック | 26〜20 AWG | ストリップのみ | プラスチック | 浸した | 5.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥53,314 | |
E | 45-635 | オートマチック | 22〜16 AWG | ストリップのみ | プラスチック | 浸した | 5.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥53,856 | |
M | 45-176 | オートマチック | 14〜10 AWG | ストリップのみ | プラスチック | 浸した | 6.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥50,734 | |
E | 45-632 | オートマチック | 22〜16 AWG | ストリップのみ | プラスチック | 浸した | 5.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥51,348 | |
N | 45-671 | オートマチック | 22〜16 AWG | ストリップ/カット | プラスチック | ディップ、スプリングリターン | 5.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥14,475 | |
L | 45-093 | オートマチック | 22〜14 AWG | ストリップ/カット | プラスチック | ディップ、スプリングリターン | 6.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥13,402 | |
G | 45-177 | オートマチック | 26〜16 AWG | ストリップのみ | プラスチック | 浸した | 6.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥46,981 | |
O | 45-418 | マニュアル | 16〜8 AWG | ストリップ/カット | - | 人間工学的 | 6" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥6,317 | |
P | 45-120 | マニュアル | 18〜10 AWG | ストリップ/カット | プラスチック | 人間工学に基づいた、浸漬 | 6" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥4,662 | |
Q | 45-615 | マニュアル | 8〜16 AWG | ストリップ/カット | プラスチック | 人間工学に基づいた、浸漬 | 7" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥7,473 | |
R | 45-621 | マニュアル | 14〜12 AWG | ストリップ/カット/ループ | プラスチック | 人間工学に基づいた、浸漬 | 7" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥8,383 |
動作メカニズム
- ワイヤーストリッパーは、ハンドルを握ると結合する XNUMX つのジョーで構成されています。
- ジョーには特殊な形状の刃先またはノッチがあり、ワイヤ自体を切り込むことなく絶縁体を切断できます。
- ワイヤーを適切なノッチに配置し、ハンドルを握ると、絶縁体をきれいに取り除くことができます。
特徴
- IDEAL ワイヤー ストリッパーには、手動と自動調整の両方のバージョンが用意されています。
- ワイヤーの皮をむいたり切断したりするのに便利です。
- これらのワイヤーストリッパーにはプラスチック製のハンドルが付いており、電流がこれらのツールを通って電気技師の身体に流れることはありません。
よくある質問
IDEAL ワイヤーストリッパーを使用する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- ワイヤーストリッパーが損傷した部品や摩耗した部品がなく、良好な状態であることを確認してください。
- 作業するワイヤーに適したサイズとタイプのワイヤーストリッパーを常に使用してください。
- 手と目を保護するために保護手袋と安全メガネを使用してください。
- 誤って切断しないように、刃先に指を触れないようにしてください。
- 絶縁体を剥がす前に、ワイヤが通電していないこと、または通電されていないことを確認してください。
適切なワイヤーストリッパーを選択するにはどうすればよいですか?
- ワイヤーストリッパーが通常使用するワイヤーサイズに対応できることを確認してください。
- ワイヤーストリッパーが頻繁に使用する絶縁体の種類に適しているかどうかを確認してください。
- 長時間使用しても手の疲労を軽減できる、快適なハンドルと人間工学に基づいたデザインを備えたワイヤー ストリッパーを探してください。
- ワイヤーストリッパーの品質と耐久性を考慮して、通常の使用に耐えられるかどうかを確認してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 金属加工機械付属品
- コンジットフィッティング
- キー付きの異なる南京錠
- ボックスエンドレンチセット
- ポストトップアクセサリー
- 油圧ホース
- ネジ
- タイマ
- サンドペーパー
- 品揃え
- THOMAS PUMPS TAシリーズピストンエアコンプレッサー
- SHIMPO ファインポイントグリップワイドスレッド
- DIXON 真空計
- HEATHROW SCIENTIFIC 長方形の収納ボックス、チューブを保持
- MAIN FILTER INC. リターンラインフィルター
- COOPER B-LINE B366シリーズXNUMX穴閉角
- SPEARS VALVES PVCバタフライチェックバルブ、スピゴットエンド、FKM
- FINISH 1ST PSAファイルボードシート
- SLUGGER チューブ/パイプ研磨モジュール
- BALDOR / DODGE フランジアセンブリ