入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーストリッパー |
調節可能 | オートマチック |
ケーブルタイプ | ソリッドおよびストランド |
容量 | 26〜16 AWG |
機能 | ストリップのみ |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハンドルタイプ | 浸した |
絶縁ユニット | 有り |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 783250451746 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8203206060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 調節可能 | 容量 | 機能 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-615 | マニュアル | 8〜16 AWG | ストリップ/カット | プラスチック | 人間工学に基づいた、浸漬 | 7" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥7,473 | ||
45-120 | マニュアル | 18〜10 AWG | ストリップ/カット | プラスチック | 人間工学に基づいた、浸漬 | 6" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥4,662 | ||
45-621 | マニュアル | 14〜12 AWG | ストリップ/カット/ループ | プラスチック | 人間工学に基づいた、浸漬 | 7" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥8,383 | ||
45-090 | オートマチック | 12〜8 AWG | ストリップ/カット | プラスチック | ディップ、スプリングリターン | 6.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥14,086 | ||
45-091 | オートマチック | 18〜10 AWG | ストリップ/カット | プラスチック | ディップ、スプリングリターン | 6.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥13,835 | ||
45-093 | オートマチック | 22〜14 AWG | ストリップ/カット | プラスチック | ディップ、スプリングリターン | 6.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥13,402 | ||
45-671 | オートマチック | 22〜16 AWG | ストリップ/カット | プラスチック | ディップ、スプリングリターン | 5.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥14,475 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。