入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液面プローブ |
材料 | ポリカーボネート フランジ、NEMA 4X ポリカーボネート ハウジング |
プローブ数 | 5 |
プローブの長さ | 20FT |
プローブ材料 | ネオプレン |
プロセス接続 | 2-1 / 2 "NPT |
タイプ | 産業 |
船の重量(kg) | 3.33 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | プローブ材料 | プロセス接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PHP31EP15T12 " | NEMA4Xポリカーボネートハウジング | 304ステンレス鋼およびPTFE | 3 "150lbポリカーボネートフランジ | ¥51,979 | ||
PHS31ES15T12 " | NEMA4Xステンレス鋼ハウジング | 304ステンレス鋼およびPTFE | 3 "150lbステンレス鋼フランジ | ¥78,975 | ||
PHP32EP15T12 "24" | NEMA4Xポリカーボネートハウジング | 304ステンレス鋼およびPTFE | 3 "150lbポリカーボネートフランジ | ¥71,361 | ||
PHS32ES15T12 "24" | NEMA4Xステンレス鋼ハウジング | 304ステンレス鋼およびPTFE | 3 "150lbステンレス鋼フランジ | ¥98,646 | ||
PHP33EP15T12" 18" 24" | NEMA4Xポリカーボネートハウジング | 304ステンレス鋼およびPTFE | 3 "150lbポリカーボネートフランジ | ¥94,228 | ||
PHS33ES15T12" 18" 24" | NEMA4Xステンレス鋼ハウジング | 304ステンレス鋼およびPTFE | 3 "150lbステンレス鋼フランジ | ¥120,406 | ||
PHP34FP15T12 "18" 24 "36" | NEMA4Xポリカーボネートハウジング | 304ステンレス鋼およびPTFE | 4 "150lbポリカーボネートフランジ | ¥128,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。