LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHS33ES15T12" 18" 24" 液体プローブ 防水 12 18 24 インチ 3 インチ
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
アイテム価格 | 液面プローブ |
材料 | NEMA4Xステンレス鋼ハウジング |
プローブ数 | 3 |
プローブの長さ | 12 "、18"、24 " |
プローブ材料 | 304ステンレス鋼およびPTFE |
プロセス接続 | 3 "150lbステンレス鋼フランジ |
タイプ | 産業 |
船の重量(kg) | 8.53 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | プローブ材料 | プロセス接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PHP31EP15T12 " | NEMA4Xポリカーボネートハウジング | 304ステンレス鋼およびPTFE | 3 "150lbポリカーボネートフランジ | ¥51,979 | ||
PHS31ES15T12 " | NEMA4Xステンレス鋼ハウジング | 304ステンレス鋼およびPTFE | 3 "150lbステンレス鋼フランジ | ¥78,975 | ||
PHP32EP15T12 "24" | NEMA4Xポリカーボネートハウジング | 304ステンレス鋼およびPTFE | 3 "150lbポリカーボネートフランジ | ¥71,361 | ||
PHS32ES15T12 "24" | NEMA4Xステンレス鋼ハウジング | 304ステンレス鋼およびPTFE | 3 "150lbステンレス鋼フランジ | ¥98,646 | ||
PHP33EP15T12" 18" 24" | NEMA4Xポリカーボネートハウジング | 304ステンレス鋼およびPTFE | 3 "150lbポリカーボネートフランジ | ¥94,228 | ||
PHP34FP15T12 "18" 24 "36" | NEMA4Xポリカーボネートハウジング | 304ステンレス鋼およびPTFE | 4 "150lbポリカーボネートフランジ | ¥128,528 | ||
PHS34FS15T12 "18" 24 "36" | NEMA4Xステンレス鋼ハウジング | 304ステンレス鋼およびPTFE | 4 "150lbステンレス鋼フランジ | ¥164,519 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。