LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHP34FP15T12" 18" 24" 36" 液体プローブ 防水 12 18 24 インチ 4 インチ
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
アイテム価格 | 液面プローブ |
材料 | NEMA4Xポリカーボネートハウジング |
プローブ数 | 4 |
プローブの長さ | 12 "18"、24 "36" |
プローブ材料 | 304ステンレス鋼およびPTFE |
プロセス接続 | 4 "150lbポリカーボネートフランジ |
タイプ | 産業 |
船の重量(kg) | 4.99 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | プローブ材料 | プロセス接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PHP31EP15T12 " | NEMA4Xポリカーボネートハウジング | 304ステンレス鋼およびPTFE | 3 "150lbポリカーボネートフランジ | ¥50,668 | ||
PHS31ES15T12 " | NEMA4Xステンレス鋼ハウジング | 304ステンレス鋼およびPTFE | 3 "150lbステンレス鋼フランジ | ¥77,067 | ||
PHP32EP15T12 "24" | NEMA4Xポリカーボネートハウジング | 304ステンレス鋼およびPTFE | 3 "150lbポリカーボネートフランジ | ¥69,651 | ||
PHS32ES15T12 "24" | NEMA4Xステンレス鋼ハウジング | 304ステンレス鋼およびPTFE | 3 "150lbステンレス鋼フランジ | ¥96,232 | ||
PHP33EP15T12" 18" 24" | NEMA4Xポリカーボネートハウジング | 304ステンレス鋼およびPTFE | 3 "150lbポリカーボネートフランジ | ¥91,972 | ||
PHS33ES15T12" 18" 24" | NEMA4Xステンレス鋼ハウジング | 304ステンレス鋼およびPTFE | 3 "150lbステンレス鋼フランジ | ¥117,629 | ||
PHS34FS15T12 "18" 24 "36" | NEMA4Xステンレス鋼ハウジング | 304ステンレス鋼およびPTFE | 4 "150lbステンレス鋼フランジ | ¥160,839 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。