承認されたベンダーの MIG 溶接ワイヤ
形式 | モデル | コンテナのサイズ | 直径 | 材料 | 最小 抗張力 | 抗張力 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24D961 | 1ポンド | 0.047 " | アルミニウム | 53000 PSI | 53,000のプサイ | ER5356 | ¥2,843 | |
A | 24D957 | 1ポンド | 0.03 " | アルミニウム | 53000 PSI | 53,000のプサイ | ER4043 | ¥4,456 | |
A | 24D960 | 1ポンド | 0.035 " | アルミニウム | 53000 PSI | 53,000のプサイ | ER5356 | ¥3,038 | |
A | 24D959 | 1ポンド | 0.03 " | アルミニウム | 53000 PSI | 53,000のプサイ | ER5356 | ¥4,927 | |
A | 24D958 | 1ポンド | 0.047 " | アルミニウム | 53000 PSI | 53,000のプサイ | ER4043 | ¥3,786 | |
B | 24D978 | 2ポンド | 0.03 " | 軟鋼 | 86000 PSI | 86,000 PSI | E71T-GS | ¥707 | |
C | 24D966 | 2ポンド | 0.035 " | 炭素鋼 | 70000のプサイ | 70,000のプサイ | ER70S-2 | ¥5,830 | |
D | 24D979 | 10ポンド | 0.03 " | 軟鋼 | 86000 PSI | 86,000 PSI | E71T-GS | ¥28,324 | |
E | 24D973 | 11ポンド | 0.03 " | 炭素鋼 | 84000 PSI | 84,000のプサイ | ER70S-6 | ¥8,984 | |
E | 24D972 | 11ポンド | 0.023 " | 炭素鋼 | 84000 PSI | 84,000のプサイ | ER70S-6 | ¥11,853 | |
E | 24D974 | 11ポンド | 0.035 " | 炭素鋼 | 84000 PSI | 84,000のプサイ | ER70S-6 | ¥9,288 | |
F | 23XM83 | 33ポンド | 0.04 " | ステンレス鋼 | 75,000 PSI | 75,000のプサイ | ER347Si | ¥87,067 | |
F | 23XM81 | 33ポンド | 0.03 " | ステンレス鋼 | 75,000 PSI | 75,000のプサイ | ER347Si | ¥87,953 | |
G | 24D975 | 33ポンド | 0.035 " | 炭素鋼 | 84000 PSI | 84,000のプサイ | ER70S-6 | ¥28,696 | |
F | 23XM73 | 33ポンド | 0.03 " | ステンレス鋼 | 80,000のプサイ | 80,000のプサイ | ER310 | ¥105,189 | |
F | 23XM75 | 33ポンド | 0.04 " | ステンレス鋼 | 80,000のプサイ | 80,000のプサイ | ER310 | ¥102,969 | |
F | 23XM76 | 33ポンド | 0.045 " | ステンレス鋼 | 80,000のプサイ | 80,000のプサイ | ER310 | ¥108,923 | |
F | 23XM77 | 33ポンド | 0.03 " | ステンレス鋼 | 95,000 PSI | 95,000のプサイ | ER312 | ¥100,327 | |
F | 23XM79 | 33ポンド | 0.04 " | ステンレス鋼 | 95,000 PSI | 95,000のプサイ | ER312 | ¥98,997 | |
F | 23XM80 | 33ポンド | 0.045 " | ステンレス鋼 | 95,000 PSI | 95,000のプサイ | ER312 | ¥101,876 | |
F | 23XM82 | 33ポンド | 0.035 " | ステンレス鋼 | 75,000 PSI | 75,000のプサイ | ER347Si | ¥89,279 | |
F | 23XM84 | 33ポンド | 0.045 " | ステンレス鋼 | 75,000 PSI | 75,000のプサイ | ER347Si | ¥86,179 | |
F | 23XM96 | 33ポンド | 0.045 " | ステンレス鋼 | 85,000のプサイ | 85,000のプサイ | ER307Si | - | 見積依頼
|
F | 23XM95 | 33ポンド | 0.04 " | ステンレス鋼 | 85,000のプサイ | 85,000のプサイ | ER307Si | ¥57,893 | |
F | 23XM92 | 33ポンド | 0.045 " | ステンレス鋼 | 75,000 PSI | 75,000のプサイ | ER410 | ¥33,602 | |
F | 23XM91 | 33ポンド | 0.04 " | ステンレス鋼 | 75,000 PSI | 75,000のプサイ | ER410 | ¥34,911 | |
F | 23XM87 | 33ポンド | 0.04 " | ステンレス鋼 | 65,000 PSI | 65,000のプサイ | ER430 | ¥34,701 | |
F | 23XM85 | 33ポンド | 0.03 " | ステンレス鋼 | 65,000 PSI | 65,000のプサイ | ER430 | ¥37,123 | |
F | 23XM88 | 33ポンド | 0.045 " | ステンレス鋼 | 65,000 PSI | 65,000のプサイ | ER430 | ¥36,018 | |
G | 24D976 | 44ポンド | 0.045 " | 炭素鋼 | 84000 PSI | 84,000のプサイ | ER70S-6 | ¥35,304 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- グローブボックス
- 交換用プロペラ
- インデントマシン
- エアカーテンキャビネット
- 顕微鏡アクセサリー
- ラボウェア
- 冷凍
- 遠心ポンプ
- 自動車外装
- インターホンとスピーカー
- MSA フィルターカバー
- APPROVED VENDOR チューブUhmw5インチ
- MASTER APPLIANCE 木工スティックのり
- BUSSMANN シリーズS500、5 x20mmガラスおよびセラミックヒューズ
- WOODHEAD 130234シリーズスプリング
- HOFFMAN Spectra Cool Narrow N16 シリーズ防食エアコン
- EATON NRX シリーズ モーター オペレーター
- MARTIN SPROCKET ダブルストックボアC形ローラチェーンスプロケット チェーン番号100
- CLE-FORCE 汎用テーパーシャンクドリル
- DYNABRADE エアグラインダー