APPROVED VENDOR 23XM73ミグ溶接ワイヤーステンレス鋼33lb
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミグ溶接ワイヤー |
AWS分類 | ER310 |
コンテナ | 33ポンドのスプール |
コンテナのサイズ | 33ポンド |
コンテナタイプ | スプール |
直径 | 0.03 " |
材料 | ステンレス鋼 |
最小 抗張力 | 80,000のプサイ |
抗張力 | 80,000のプサイ |
タイプ | ER310 |
船の重量(kg) | 16.3 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 7223001046 |
原産国 | IN |
モデル | コンテナのサイズ | 直径 | 材料 | 最小 抗張力 | 抗張力 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23XM75 | 33ポンド | 0.04 " | ステンレス鋼 | 80,000のプサイ | 80,000のプサイ | ER310 | ¥102,969 | |
23XM76 | 33ポンド | 0.045 " | ステンレス鋼 | 80,000のプサイ | 80,000のプサイ | ER310 | ¥108,923 | |
23XM77 | 33ポンド | 0.03 " | ステンレス鋼 | 95,000 PSI | 95,000のプサイ | ER312 | ¥100,327 | |
23XM79 | 33ポンド | 0.04 " | ステンレス鋼 | 95,000 PSI | 95,000のプサイ | ER312 | ¥98,997 | |
23XM80 | 33ポンド | 0.045 " | ステンレス鋼 | 95,000 PSI | 95,000のプサイ | ER312 | ¥101,876 | |
23XM81 | 33ポンド | 0.03 " | ステンレス鋼 | 75,000 PSI | 75,000のプサイ | ER347Si | ¥87,953 | |
23XM82 | 33ポンド | 0.035 " | ステンレス鋼 | 75,000 PSI | 75,000のプサイ | ER347Si | ¥89,279 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。