APPROVED VENDOR 23XM75ミグ溶接ワイヤーステンレス鋼33lb
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
アイテム価格 | ミグ溶接ワイヤー |
AWS分類 | ER310 |
コンテナ | 33ポンドのスプール |
コンテナのサイズ | 33ポンド |
コンテナタイプ | スプール |
直径 | 0.04 " |
材料 | ステンレス鋼 |
最小 抗張力 | 80,000のプサイ |
抗張力 | 80,000のプサイ |
タイプ | ER310 |
船の重量(kg) | 16.44 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 7223001046 |
原産国 | IN |
モデル | コンテナのサイズ | 直径 | 材料 | 最小 抗張力 | 抗張力 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23XM73 | 33ポンド | 0.03 " | ステンレス鋼 | 80,000のプサイ | 80,000のプサイ | ER310 | ¥107,110 | |
23XM76 | 33ポンド | 0.045 " | ステンレス鋼 | 80,000のプサイ | 80,000のプサイ | ER310 | ¥106,375 | |
23XM77 | 33ポンド | 0.03 " | ステンレス鋼 | 95,000 PSI | 95,000のプサイ | ER312 | ¥102,159 | |
23XM79 | 33ポンド | 0.04 " | ステンレス鋼 | 95,000 PSI | 95,000のプサイ | ER312 | ¥100,807 | |
23XM80 | 33ポンド | 0.045 " | ステンレス鋼 | 95,000 PSI | 95,000のプサイ | ER312 | ¥97,006 | |
23XM81 | 33ポンド | 0.03 " | ステンレス鋼 | 75,000 PSI | 75,000のプサイ | ER347Si | ¥89,556 | |
23XM82 | 33ポンド | 0.035 " | ステンレス鋼 | 75,000 PSI | 75,000のプサイ | ER347Si | ¥90,907 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。