APPROVED VENDOR 24D979ミグ溶接ワイヤーE71t-1 0.030lb
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
アイテム価格 | ミグ溶接ワイヤー |
AWS分類 | E71T-GS |
コンテナ | 10LBスプール |
コンテナのサイズ | 10ポンド |
コンテナタイプ | スプール |
直径 | 0.03 " |
材料 | 軟鋼 |
最小 抗張力 | 86000 PSI |
抗張力 | 86,000 PSI |
タイプ | E71T-GS |
船の重量(kg) | 5.15 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8311200000 |
原産国 | IN |
モデル | コンテナのサイズ | 直径 | 材料 | 最小 抗張力 | 抗張力 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23XM73 | 33ポンド | 0.03 " | ステンレス鋼 | 80,000のプサイ | 80,000のプサイ | ER310 | ¥105,189 | |
23XM75 | 33ポンド | 0.04 " | ステンレス鋼 | 80,000のプサイ | 80,000のプサイ | ER310 | ¥102,969 | |
23XM76 | 33ポンド | 0.045 " | ステンレス鋼 | 80,000のプサイ | 80,000のプサイ | ER310 | ¥108,923 | |
23XM77 | 33ポンド | 0.03 " | ステンレス鋼 | 95,000 PSI | 95,000のプサイ | ER312 | ¥100,327 | |
23XM79 | 33ポンド | 0.04 " | ステンレス鋼 | 95,000 PSI | 95,000のプサイ | ER312 | ¥98,997 | |
23XM80 | 33ポンド | 0.045 " | ステンレス鋼 | 95,000 PSI | 95,000のプサイ | ER312 | ¥101,876 | |
23XM81 | 33ポンド | 0.03 " | ステンレス鋼 | 75,000 PSI | 75,000のプサイ | ER347Si | ¥87,953 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。