EATON HCA シリーズサーキットブレーカー
Eaton HCA シリーズ サーキット ブレーカーは、配電システム、開閉装置、モーター コントロール センターにおける大電流を防止します。 これらは、発電、石油・ガス、鉱業、輸送業界に最適です。 これらの回路ブレーカーは 65 極 / XNUMX 極構成で利用でき、最大 XNUMX kAIC の割り込み定格を備えています。...続きを见る
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HCA3100 | 100 | 3 | - | 見積依頼
|
B | HCA2100 | 100 | 2 | ¥297,248 | 見積依頼
|
B | HCA2125 | 125 | 2 | ¥297,248 | 見積依頼
|
A | HCA3125 | 125 | 3 | - | 見積依頼
|
A | HCA3150 | 150 | 3 | - | 見積依頼
|
B | HCA2175 | 175 | 2 | ¥398,806 | 見積依頼
|
A | HCA3175 | 175 | 3 | - | 見積依頼
|
A | HCA3200 | 200 | 3 | - | 見積依頼
|
B | HCA2225 | 225 | 2 | - | 見積依頼
|
A | HCA3225 | 225 | 3 | - | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらの回路ブレーカーには、固定熱トリップと磁気トリップの両方が組み込まれています。
- 固定サーマルトリップは、回路を通過する電流によって生成される熱に基づいています。
- トリップユニットには、温度変化に敏感なバイメタルストリップが含まれています。
- 電流が増加購入に進む、バイメタルストリップが加熱して曲がり、ブレーカーがトリップします。
- 固定磁気トリップは、回路を流れる電流によって生成される磁場の強さを利用します。
- トリップユニットには、磁場の強さの変化に敏感な電磁石が含まれています。
- 電流が増加購入に進む磁界の強さが増加し、一定のレベルに達購入に進むブレーカーが作動します。
固定サーマルトリップ
固定磁気トリップ
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
Eaton HCA サーキットブレーカーのメンテナンス方法は?
メンテナンスには、回路ブレーカーの検査とテスト、および磨耗または損傷したコンポーネントの交換が含まれます。
HCA サーキット ブレーカーと HMC サーキット ブレーカーの違いは何ですか?
Eaton HCA (高電流アプリケーション) サーキットブレーカーは、より高い電流定格と遮断容量を実現するように設計されており、HMC (高磁気容量) サーキットブレーカーは、より高いレベルの短絡磁力を実現するように設計されています。
自分の用途に適したイートン HCA サーキット ブレーカーを選択するにはどうすればよいですか?
適切な選択は、電圧レベル、電流定格、および必要な特定の保護機能によって異なります。
これらの Eaton HCA サーキット ブレーカーを新しいトリップ ユニットに取り付けることはできますか?
はい、ユーザーはこれらのサーキットブレーカーを新しいトリップユニットで改造して、保護機能をアップグレードしたり、特定の用途に合わせてトリップ設定を調整したりできます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 試験管と培養管
- 有線インターホンアクセサリー
- ビルディングオートメーション制御アクセサリ
- 隠しドアクローザー
- フレキシブルシリンダーホーン
- ポンプ制御
- オフィス家具
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 直線運動
- エクステリアペイントとステイン
- BRADY パイプマーカー、シティガス
- GE LIGHTING ミニチュア白熱電球、S8、13V
- KNIPEX 絶縁ソケットセット
- DAYTON ベルト駆動の管軸ファン、ブレード直径 12 インチ
- WALTER TOOLS ソリッドカーバイドジョバードリルビット
- SAW TRAX スプリングを押さえる
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 密閉型配線済みリレー、15 A
- VULCAN HART ロッカースイッチ、Spst
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 引き出し付き傾斜棚システム
- GRAINGER STPケーブル