LOVEJOY 68514462449ジョーカップリングハブ、L110カップリングサイズ、5/8インチボアサイズ、2.56インチハブ長さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Lタイプハブ |
ジョーズの数 | 3 |
チューブ径 | 5 / 8 " |
ボアタイプ | ラフストックボア |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | L110 |
カップリングタイプ | L |
寸法G | 0.88 " |
寸法SL | 0.75 " |
次元T | 3 / 8-16 |
エラストマーメンバー | SOX(NBR)ゴム |
HP定格@ 100 RPM | 1.26hp |
HP定格@ 1200 RPM | 15.12hp |
HP定格@ 1800 RPM | 23hp |
HP定格@ 3600 RPM | 45.36馬力 |
ハブ長 | 2.56 " |
ハブスタイル | 1 |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 1.68 " |
材料 | 焼結鉄 |
マックス。 退屈させる | 1.625 " |
マックス。 スピード | 5000回転 |
最小退屈させる | 0.625 " |
公称トルク | 792インチポンド |
あごの数 | 3 |
外径 | 3.32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.22 " |
1,200rpmでの定格HP | 15.12馬力 |
1,800rpmでの定格HP | 23馬力 |
100rpmでの定格HP | 1.26馬力 |
測定システム | 帝国 |
ねじ山径 | 3 / 8」-16 |
インチあたりのスレッド | 3 / 8」-16 |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | ボアを通る長さ | 外径 | マックス。 退屈させる | ハブ長 | 材料 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514454033 | L190 | 3 / 4 " | 1.94 " | 4.5 " | 2.125 " | 2.94 " | 焼結鉄 | L | ¥19,708 | |
68514412123 | L150 | 5 / 8 " | 1.75 " | 3.75 " | 1.875 " | 2.75 " | 焼結鉄 | L | ¥13,726 | 見積依頼
|
68514410427 | L070 | 1 / 4 " | 0.75 " | 1.36 " | 0.75 " | 1.23 " | 焼結鉄 | L | ¥1,561 | 見積依頼
|
68514411525 | L100 | 7 / 16 " | 1.38 " | 2.54 " | 1.375 " | 2.09 " | 焼結鉄 | L | ¥7,883 | 見積依頼
|
68514410219 | L050 | 1 / 4 " | 0.62 " | 1.08 " | 0.625 " | 1.1 " | 焼結鉄 | L | ¥1,670 | 見積依頼
|
68514410695 | L075 | 1 / 4 " | 0.82 " | 1.75 " | 0.875 " | 1.32 " | 焼結鉄 | L | ¥1,811 | 見積依頼
|
68514410779 | L090 | 1 / 4 " | 0.82 " | 2.11 " | 1" | 1.34 " | 焼結鉄 | L | ¥2,747 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。