BURNDY GARシリーズ アースコネクタ
形式 | モデル | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|
A | GAR174C | - | 1.31 " | 3.25 " | 見積依頼
|
A | GAR144C | - | 1.31 " | 3.43 " | 見積依頼
|
A | GAR224C | - | 1.31 " | 5.9 " | 見積依頼
|
A | GAR2234 | - | 2.380 " | 6" | 見積依頼
|
A | GAR6434 | - | 2.25 " | 3.5 " | 見積依頼
|
A | GAR1129 | - | 1.81 " | 2.97 " | 見積依頼
|
A | GAR2034 | - | 2.380 " | 5.5 " | 見積依頼
|
A | GAR194C | - | 1.31 " | 5.19 | 見積依頼
|
A | GAR184C | - | 1.31 " | 4.77 " | 見積依頼
|
A | GAR114C | - | - | - | 見積依頼
|
A | GAR164C | - | 1.31 " | 4.15 " | 見積依頼
|
A | GAR1634 | - | 2.380 " | 4.5 " | 見積依頼
|
A | GAR1434 | - | 2.380 " | 4" | 見積依頼
|
A | GAR204C | 0.5 " | 1.31 " | 5.32 " | 見積依頼
|
A | GAR1934 | 0.5 " | 2.380 " | 5.21 " | 見積依頼
|
A | GAR1834 | 0.44 " | 2.380 " | 5.17 " | 見積依頼
|
B | GAR3906TC | 1.43 " | 2.50 " | 6.55 " | 見積依頼
|
A | GAR2126 | 6.25 " | 1.56 " | 5.8 " | 見積依頼
|
A | GAR2129 | 6.25 " | 1.81 " | 5.8 " | 見積依頼
|
A | GAR2426 | 7.75 " | 1.56 " | 6.12 " | 見積依頼
|
A | GAR2429 | 7.75 " | 1.81 " | 6.12 " | 見積依頼
|
B | GAR3907TC | 21.5 " | 3.63 " | 24.51 " | 見積依頼
|
C | GAR3907BU | 21.5 " | 1.75 " | 10.62 " | 見積依頼
|
A | GAR154C | 37.6 " | 1.31 " | 3.9 " | 見積依頼
|
A | GAR644C | 37.6 " | 1.31 " | 3.04 | 見積依頼
|
GARシリーズアースコネクタ
Burndy GAR シリーズ アース コネクタは、さまざまなケーブルをロッドやチューブに平行または直角に接続できるように設計されています。 これらの UL 規格認定コネクタは、銅合金鋳造ボディと、U ボルト、ナット、ロック ワッシャーを含むダリウム シリコン ブロンズ ハードウェアを備えており、腐食の危険なしにコネクタを地面やコンクリートに簡単に取り付けることができます。 これらは、それぞれ 8 ~ 3 AWG (単線) および 9 ~ 4 AWG (撚線) の範囲の銅導体 (ロッド) サイズに対応するように設計されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交換可能なヘッドトルクレンチ
- 冷媒スケール
- 静電気シールドバッグ
- リニアガイドレールキャリッジアセンブリ
- ホッパータブ
- 溶接テーブルとアクセサリー
- 屋内LED照明器具
- 交通安全
- エンクロージャ
- インデックス可能なツール
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、RP11、12.5V
- TEMPCO ストリップヒーター9インチ長のシリコーンゴム
- SOUTHWIRE COMPANY ブースターケーブル
- SUPERIOR TOOL PVCソフトグリップラチェットカッター
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ガラス、ミクロン
- SPEARS VALVES ディスク付きポリプロピレン標準バルブ オーバーホール キット、FKM
- VELVAC フィラーネックキット
- WILKERSON フィルター/レギュレーター/ルブリケーター
- MORSE DRUM 入力ベアリングカップ
- SMC VALVES Twシリーズ同軸チューブ