BURNDY GAR2034アースコネクタ、5-1 / 4 x 6-3 / 8インチサイズ

アイテム:CF4BQX モデル:GAR2034
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格アースコネクタ
取り付けトルク480ポンド-インチ
全体の長さ(Overall Length)2.380 "
幅(Width)5.5 "

製品バリエーション

プロダクトモデル高さ全体の長さ(Overall Length)幅(Width)価格
BURNDY GAR2429 アース コネクタ、7-1/4 x 7-3/4 インチ サイズ | CF4BQP GAR24297.75 "1.81 "6.12 "-
見積依頼
BURNDY GAR2426 アース コネクタ、6-7/8 x 7-3/4 インチ サイズ | CF4BQQ GAR24267.75 "1.56 "6.12 "-
見積依頼
BURNDY GAR224C アース コネクタ、5-7/8 x 6-3/8 インチ サイズ | CF4BQR GAR224C-1.31 "5.9 "-
見積依頼
BURNDY GAR2234 アース コネクタ、6-1/4 x 6-7/8 インチ サイズ | CF4BQT GAR2234-2.380 "6"-
見積依頼
BURNDY GAR2129 アース コネクタ、5-3/8 x 6-1/4 インチ サイズ | CF4BQU GAR21296.25 "1.81 "5.8 "-
見積依頼
BURNDY GAR2126 アース コネクタ、5-3/8 x 6-1/4 インチ サイズ | CF4BQV GAR21266.25 "1.56 "5.8 "-
見積依頼
BURNDY GAR204C アース コネクタ、4-3/4 x 5-5/8 インチ サイズ | CF4BQW GAR204C0.5 "1.31 "5.32 "-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BURNDY GAR2034アースコネクタ、5-1 / 4 x 6-3 / 8インチサイズ